電子製本機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
81件の「電子製本機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背貼り機」、「紙折り定規」、「のり 製本」などの商品も取り扱っております。
ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途契約用 シロ 適合機種 TB-1000A、TB-1000 質量(g) 350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 72×86×103
1個(15m×2巻)
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー 適合 10号針 綴じ枚数 PPC用紙約20~32枚程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×80×64 材質(カバー) R-ABS 針装てん数(本) 100 グリーン購入法 適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様 折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品 ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg) 約3.6 電源 AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式 排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度 排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質 上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式 自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm) 適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
枚数 (とじ)PPC用紙約12枚 材質 (本体)鋼板。(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS。(刃)ステンレス 奥行(mm) (とじ穴)8.5、13(2段階) 穴寸法(Φmm) (とじ穴)5.5×10.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷


全長309mmのコンパクトボディ。 A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。 100pcs充填
適合 (針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M 質量(g) 380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×43×309 綴じ枚数 約15枚(最大) 最大綴じ奥行(mm) 235 針装てん数(本) 100 針装てん方法 ワンタッチオープン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!! 見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の 折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。 この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。 ・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。 ・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。 ・A3サイズを半分に折るときにも使えます。 ・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質 アクリル樹脂(透明) 質量(g) 99 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 100 x 310 x 3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合 用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg) 約19.5 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 63(動作時)、3.1(待機時) 電源 AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途 A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃) 5~35 用紙厚(g/m2) 55-110kg(64~127.9) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ A4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定 内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度 88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

適合機種 TB-1000A、TB-1000 質量(g) 350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 72×86×103
1個(15m×2巻)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。 テープカラーで色別分類。 書類量に応じて3段階に折り曲げ。 高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法 1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。 材質 本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス 厚さ(mm) 表紙生地/0.2 サイズ A4タテ エコマーク認定 認定 収納枚数 60 縦(mm) 297 横(mm) 234 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 17 112 095
1組(5冊)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種 サーマバインドTM30,500T サイズ A4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10冊)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックスバイモ11 E-SQ
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数 40枚(最大) 使用針 NO.11-1M とじ仕様 フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm) 平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法 フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 129×63×163 質量(g) 810 とじ速度 1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品 NO.11-1M アズワン品番 65-0352-27
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm) とじ部:1.6×10 質量(g) 180 枚数 とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×88×25 グリーン購入法 適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源 24V ACアダプタ 使用環境温度(℃) 15~35
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

卓上型で国内初、110枚とじを実現! 2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数 2~110枚 質量(g) 7600(リフィル針1巻) 最大綴じ奥行(mm) 3~23 針装てん数(本) 400 針装てん方法 カートリッジ着脱式 綴じ口寸法(mm) 12 とじ仕様 針自動送り方式 とじ速度 2本/ 秒 作業範囲 4000本 スイッチ 紙センサー方式・手動スイッチ方式 電源 AC100V-240V 50Hz-60Hz 消費電力(A) 2.5 消費電力(W) 最大130以下 使用温度(℃) 10~35(湿度80%RH内) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 210×242×393 付属品 リフィル針1ヶ(4000本)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。 付属品 A3用アタッチメント 質量(kg) 2.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大47 穴あけ能力 PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回 機能 自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。) 使用環境温度(℃) 5~35 用紙サイズ 自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 231×360×123
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合 ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺) 綴じ枚数 PPC用紙64g/m2、約2~12枚 材質 53%再生樹脂(カバー100%再生ABS) 質量(g) 343 外形寸法(mm) W70×D130×H110 機構 パワーアシストメカニズム グリーン購入法 適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)