電子視力計のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「電子視力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光量 測定 器」、「赤外線 測定 器」、「視力検査表」などの商品も取り扱っております。
付属品 専用スイッチ付コード(3.5m) 材質 ボンデ鋼板(メラミン塗装) 質量(kg) 8.2 電源 AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×140×650 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X10272000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示 国際標準ランドルト氏(0.1~2.0) 質量(kg) 12.5(本体5.5) ライトピンク 消費電力(W) 6(最大) 電源 AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)125×235×85 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B3X00023000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様 (フリッカー変化方法)自動型 質量(g) 800 電源 ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 157×355×135 照度(Lx) チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%) 可変範囲 20~60Hz(±10%) 松吉医科器械コード 19-2420-00
1個
144,880 税込159,368
7日以内出荷

表示 ランドルト氏(国際標準) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00206000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
材質 上質紙 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ 5m 表示 石原氏幼児用 種別 幼児用 寸法(mm) 350×750 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00206000005 松吉医科器械コード 02-3890-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
589 税込648
翌々日出荷

投影式により、指示した箇所のみを標示します。
仕様 組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環 付属品 接続コード(7m)×1本・スペアー球×5個・保護袋×1枚 質量(kg) 本体/4、スタンド/7、コントロールボックス/1.3 サイズ 本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm 電源 AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスター Φ40mmゴム製(ストッパー無し) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B3X00023000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

視力測定の検眼レンズを3枚装着できます。鼻パッドは上下にスライドします。ツルの長さ調節ができます。
質量(g) 14 調節範囲(mm) (ツル長さ)160~170 折りたたみ寸法(mm) (幅)140×(奥行)30×(高さ)35 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00177000009 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
16,600 税込18,260
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オー・ビー・シー検眼枠シンプルBC
カラフルタイプの検眼枠。 PD48・50・52からお選びください。 フロントにレンズを3枚入れられます。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00177000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
仕様 組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環 付属品 接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚 質量(kg) 本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3 サイズ 本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm 電源 AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスター Φ40mmゴム製(ストッパー無し) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B3X00023000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様 組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環 付属品 ACアダプター(充電器)×1個、スペアー球×5個、保護袋×1枚 質量(kg) 本体/6、スタンド/7、コントロールボックス/0.4 サイズ 本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm 電源 AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスター Φ40mmゴム製(ストッパー無し) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B3X00023000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)3.7.0視力検査表
表面防汚加工で汚れがつきにくくなっています。防汚加工済、紙製の視力表です。3.7.0方式で、A・B・C・D判定での視力検査が行えます。
材質 紙製(防汚マットPP(ポリプロピレン)加工) サイズ(cm) 35×62.5 アズワン品番 7-7921-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10109000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
499 税込549
翌々日出荷

波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様 【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合) セット内容 本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース 寸法(mm) 144.2(H)×78(W)×24(D) 測定範囲 1~70000Lx 質量(g) 250±20(バッテリー含む) バッテリー 2500mAh/充電タイプLi‐ion battery 繰返し性 ± 0.0005 in CIE 1931 x、y 測定波長 360~750nm 解像度 12nm 測定モード 基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード フォーマット形式 Office Excel Date and BMP File(カラー)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
仕様 国際標準ランドル氏環 付属品 組み立て式(要工具)、スペアー球×5個、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個、乱視色覚検査表 寸法(mm) 本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35 質量(kg) 本体/6、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B3X00023000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1セット
210,000 税込231,000
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作は赤外線(4波長)のコードレス方式。 個別キー点灯表示付。
表示 ランドルト(2列)/ひらがな(3列) 質量(kg) (本体)16、(リモコン)1.6 電源 (本体)AC100V 50/60Hz(最大150VA)、(リモコン)単3乾電池×4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×95×995 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×272×44 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:20B3X10001020001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
419,800 税込461,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。 色覚検査(R&G)を内蔵。
表示 国際標準ランドルト氏(0.1~2.0) 種別 斜め入り8方向 質量(kg) 10、(本体8.5) ライトブルー 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B3X00023000006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 5m 表示 中村氏ひらがな 寸法(mm) 350×750 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00206000005 松吉医科器械コード 02-3890-02 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
589 税込648
翌々日出荷

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。 色覚検査(R&G)を内蔵。
表示 国際標準ランドルト氏(0.1~2.0) 種別 上下左右4方向 質量(kg) 10、(本体8.5) ライトブルー 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B3X00023000006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)