電子部品 つまみのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
273件の「電子部品 つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変抵抗 つまみ」、「ロータリーエンコーダ ノブ」、「ファンコイル スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) アルミ 仕様 シャフトサイズ = 6.4mm。ノブ直径 = 22mm。ノブ高さ = 13mm。ボディカラー = 銀。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = 制御ノブ。。クラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 12.5 底径(Φmm) 14 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 3.2mm。ノブ直径 = 10mm。ノブ高さ = 12.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷

色(本体) シルバー 材質(本体) アルミ 頭径(Φmm) 13 底径(Φmm) 18 高さ(mm) 20.5 止ねじ M4 適合規格 RoHS対応 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

頭径(Φmm) 22.5 底径(Φmm) 35 高さ(mm) 24 仕様 プレート貼り サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法F(mm) - 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M4 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 13.7 底径(Φmm) 13.7 材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 20mm。ノブ高さ = 17mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。材料 = アルミ。。RSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
770 税込847
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 16.8mm。ノブ高さ = 14.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = グレー。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
790 税込869
当日出荷

色(本体) 材質(本体) フェノール 止ねじ M3.5 サイズ - 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷

高さ(mm) 15 仕様 プレート貼り 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法F(mm) 5.5 寸法D(Φmm) - 止ねじ M4 寸法B(mm) - 寸法C(mm) 15 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) 1 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法F(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm) - 色(本体)
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 16.8mm。ノブ高さ = 14.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
790 税込869
当日出荷

ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。 円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。 耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。 アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。 また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。 本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。 つまり、少量の有害物質しか含まれていません。 このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 20mm。ノブ高さ = 17mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
660 税込726
当日出荷

仕様 シャフトサイズ = 6.4mm。ノブ直径 = 15mm。ノブ高さ = 12.5mm。ボディカラー = 銀。インジケータ色 = 黒。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
840 税込924
翌々日出荷

高さ(mm) 14 頭径(Φmm) 26 底径(Φmm) 24 材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 止ねじ M4 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様 コレットチャック機構です 推奨適合工具 プラスドライバー 軸径5mm (+No.1) ねじ締付トルク(N・m) 0.3以下 : M2.5ネジ 適合シャフト径(Φmm) Φ3.2、Φ3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 6.35mm。ノブ直径 = 16mm。ノブ高さ = 14mm。ボディカラー = ナチュラル。インジケータ色 = 黒。併用 = ポテンショメータ。材料 = アルミ。。堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

色(本体) シルバー 材質(本体) アルミ 頭径(Φmm) 15 底径(Φmm) 15 高さ(mm) 22 止ねじ M4 適合規格 RoHS対応 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷