電子POPのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
113件の「電子POP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ポップモニター」、「モニター 4インチ」、「折りたたみ式タブレットスタンド」などの商品も取り扱っております。
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う コントラスト比 500:1 対応メディア SDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB) 再生可能ファイル形式 MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨。JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
質量(g) 約76 規格 WQVGA (Wide-QVGA) ケーブル長(m) ACアダプタ:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×11×78 最大消費電力(W) 1.9 メモリー 128MB(使用可能メモリー90MB) コントラスト比 500:1 解像度 480×272 ACアダプタ(定格出力) DC5V/2.0A ACアダプタ(定格入力) AC100V 50/60Hz フォーマット形式 動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR) スピーカー 2W 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 色(本体) ホワイト 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ 4.3型ワイド パネル駆動方式 TFT液晶
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品 専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む) 規格 WSVGA (Wide-SVGA) 消費電力(W) 最大5.7 電源 (ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 201×22×115 コントラスト比 350:1 解像度 1024×600 保証期間 1年間 スピーカー 2W+2W 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 色(本体) ホワイト 端子 SDカードスロット、USB端子 言語表示 日本語/英語 対応メモリーカード SDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB) 再生可能ファイル形式 動画 : .mpg(MPEG-2)、.mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ) アスペクト比 128:75(約16:10) モニターサイズ 7型ワイド パネル駆動方式 TFT-LCD 輝度(cd/m2) 250
1台
14,300 税込15,730
5日以内出荷

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品 ACアダプタ、スタンド、取扱説明書 規格 WSVGA (Wide-SVGA) 本体質量(g) 460 定格消費電力(W) 5 解像度 1024×600 ねじ径×長さ(mm) - スピーカー 1.5W×2 外部端子 USB2.0対応 TypeA×1 記憶容量(GB) 1.8 色(本体) ホワイト 画面サイズ 7インチワイドIPSタッチパネル 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×11×220 関連資料 寸法図(0.04MB) 取扱説明書 (1.24MB) アスペクト比 128:75(約16:10) パネル駆動方式 IPS
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

グッドプランニング取付金具付き4.3インチ電子POP
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う 液晶サイズ 4.3型 アスペクト比 16 : 9 表示サイズ(mm) 97×56 解像度 480×272 消費電力(W) 3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約125×73×25(スタンド部・アーム部を除く) 対応ファイル 動画:MPEG-1・2・4(MP@ML)、音楽:MP3・WMA メモリーカード SDHC(最大32GB)/SD/MMC/MS
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品 ACアダプタ、取付金具、取扱説明書 規格 WVGA (Wide-VGA) 本体質量(g) 200 定格消費電力(W) 5 解像度 800×480 ねじ径×長さ(mm) - スピーカー 1.5W×2 外部端子 USB2.0対応 TypeA×1 記憶容量(GB) 1.8 色(本体) ホワイト 画面サイズ 4インチワイド 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×11×135 関連資料 寸法図(0.04MB) 取扱説明書 (1.14MB) アスペクト比 5:3 パネル駆動方式 IPS
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

店頭での商品紹介に最適な7型電子POPモニターです。 SDカードにコピーした動画、静止画、音楽の再生が可能です。 電源を入れたらすぐに再生できる簡単操作です。 SDカードが容易に抜き取れないように、ねじ止めができるカバーが付いています。 本体背面のボタンとリモコンの両方で操作できます。 大きなマグネット付きのブラケットで、商品棚等に設置できます。 VESA規格(VESA75)に対応した金具やモニターアームへの取り付けが可能です。
仕様 再生可能ファイル:H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)DivX(WMV)MPEG-2(WMV) 対応画像再生画素数:最大2.5メガピクセル 対応画像フォーマット:JPG、BMP、PNG、GIF 対応オーディオフォーマット:MP3 再生可能ファイル:H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)MPE セット内容 ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用) 規格 WSVGA (Wide-SVGA) 電源 DC5V/2A 定格消費電力(W) 最大4.8 解像度 1024×600 対応メディア 8GB~128GBのSDカード、USBメモリ スピーカー 4Ω 2W ×2 スロット USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート 30fps以下 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 7型
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ 消費電力0Wでの表示保持を実現 電子ペーパーディスプレイのメリット 常時表示 明るい環境下の視認性 薄型軽量 目にやさしい
付属品 ACアダプター 質量(kg) 約8 サイズ 42型 電源(V) AC100(50/60Hz)(専用アダプター使用時)、DC20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 908.8×694.6×33.8 画面表示寸法(mm) 横856.8×縦642.6 解像度 2880×2160 防塵防水性能 IEC規格IP65相当(ACアダプター除く) 保存温度範囲(℃) -20~60(ACアダプター:-30~80) 動作湿度(%) 0~80(ACアダプター:5~90) 保存湿度(%) 0~80(ACアダプター:5~90) 出力端子 音声:Φ3.5mmミニステレオジャック (1系統) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.44MB) 表示色・階調 グレースケール16階調 動作温度範囲(℃) 0~50(ACアダプター:0~40) アスペクト比 4:3 入出力端子 USB:USB3.0 TypeAx2、USB Type CX1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ボタン仕様 パワー、モード、ファクトリーリセット
1台
579,800 税込637,780
5日以内出荷

コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g) 31 規格 ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯) 電源 USB給電(5V1.5A) 対応OS Windows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×33×13 インターフェース USB Type-C×1、HDMI×1 解像度 HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P) 保証期間 2年 プロトコル TCP/IP、SNMP IPアドレス DHCP(自動)/IPアドレス手動設定
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う スピーカー 2W×2 リアスピーカー アスペクト比 16 : 9
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容 製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 ブラック 質量(g) 本体:57、レシーバー:6 タイプ リモコンタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9 対応OS Windows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降 使用電池 単4形乾電池×2本 電池寿命(連続時間) レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間 レーザークラス クラス2レーザー レーザー波長(nm) 640~660 使用場所 屋内 アズワン品番 64-3939-43 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離 約10m レーザー光色 赤色 レーザー出力(mW) 1以下
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様 ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒 付属品 録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書 質量(g) 約400 消費電力(W) 約3 電源 DC5V コード長さ(m) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×77×155 使用環境 屋内(0度~40度) 音声出力 2W(最大) 人感センサー 感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

自立できるスタンド付きのSDカードプレイヤーです。
用途店内で「買ってみよう」と思わせる販促効果に。 幅(mm) 255.5 高さ(mm) 158 奥行(mm) 24.5
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

持ち運び可能な、スマートホン、タブレット用のスタンドです。縦横どちらでも利用でき、角度調節も簡単です。
タイプ 卓上スタンド型 特性 縦置き・横置き対応、角度調節、折り畳み可能 トラスコ品番 491-2586 材質 ポリプロピレン、アルマイト 長さ(mm) 86 幅(mm) 50 シルバー 質量(g) 10 幅×長さ(mm) 50×86
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。
材質 異方性マグネット 形状 平板・平プレート 硬度 ショアD54 板厚(mm) 0.8~3 穴数 1 寸法LA(mm) 15~500 寸法WA(mm) 15~500 材種 その他ゴム サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴
1個
387 税込426
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

コンセント不要で省スペース。録音後、販売強化したい売り場に簡単設置!告知ポップの「音声POP」便利な販促什器、ツール系商品です。
用途軽量・コンパクトで場所を選ばない音声案内により、お客様へのサービス・誘導等にご活用いただけます。ワゴンに、ジャンブルBOXに、サイン看板に 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×65×30
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様 国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備 付属品 取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル 質量(g) 約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 対応OS macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大約59.5×10.5×95 消費電流(mA) 動作時最大200 動作温湿度範囲 温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと) 保存温湿度範囲 温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと) 対応メディア ICカード(マイナンバーカード対応) 通信距離 (対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離) USBケーブル長(cm) 約70 周波数(MHz) 搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm) インターフェイス USB Type-B micro 通信速度 (対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB Type-B micro - USB Type-A(PC接続) 動作電圧(V) DC5(USBより供給)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。
材質 異方性マグネット 形状 平板・平プレート 硬度 ショアD54 穴数 4 サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴、長穴
1個
1,383 税込1,521
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます ●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。) ●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません
仕様 アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒 付属品 BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚) 種別 ビューサインmini付き 質量(kg) 約1.2 消費電力(W) 約14 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×82×215 音声出力 2W(最大) 人感センサー 感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。
材質 異方性マグネット 形状 平板・平プレート 硬度 ショアD54 穴数 6 サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴、長穴
1個
1,597 税込1,757
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)