- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 電工カッターのおすすめ人気ランキング
電工カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「電工カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロ用 カッター」、「電工カッターナイフ」、「電工ナイフ」などの商品も取り扱っております。
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格
L型
色
ブラック×ホワイト
トラスコ品番
796-4102
替刃仕様
L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
ロック機構
オートロック式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求。滑りにくいラバー付グリップタイプ
付属品
特専黒刃1枚
プロ仕様の強靭な専用J型刃を使用しています。
金属レール部を樹脂で覆っているので、電気絶縁性能に優れています。
作業中に強い力が加わっても刃が逆戻りしないオートロック機構付です。
現場作業に最適な大型グリップ。
ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃
SQZ150003-SBL
トラスコ品番
367-9390
全長(mm)
210
質量(g)
312
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格
J型
色
ブラック×ホワイト
トラスコ品番
813-4969
替刃仕様
J型替刃(0.65mm厚×22mm幅)
ロック機構
オートロック式
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断
長さ(mm)
【開閉】183/124
刃長(mm)
62
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×35
アズワン品番
64-8342-74
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル
2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)
88
電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃)
8cr13mov
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別
ナイフ/プラマーソー
適合ケーブル
2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
オートロック式(ロック力25キロ)
1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用
JISのドライバーと同等の硬度を実現
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
凄刃黒標準装備
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
安全ロープ取り付け環付
規格
L型
色(本体)
黒
トラスコ品番
401-3069
質量(g)
99
適合替刃
替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター
規格
L型
色
ブラック×ホワイト
トラスコ品番
761-7828
替刃仕様
L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
ホルダー
総焼入れ仕様
ロック機構
オートロック式
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。
SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。
ゴムの切断。
全長(mm)
170
付属品
ブレード3枚
質量(g)
200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
刃先が通常品の2倍使えるL型刃
刃幅(mm)
18
材質(刃)
SK120
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
適合
オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-L
トラスコ品番
439-6774
種別
ダブル
直径(Φmm)
100
質量(g)
80
1箱(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える
5段階スライド方式
ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm)
144
刃厚(mm)
3.0
自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。
高品質な刃で鋭い切れ味が持続。
クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。
替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm)
108
質量(g)
210
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途ストロングナイフカッター
材質(刃)
高炭素鋼
色
シルバー
全長(mm)
175×30
質量(g)
160
材質(ハンドル)
ステンレス、エラストマー
折りたたみ寸法(mm)
110×42
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー、ブレードホルダ付。
付属品
バイメタルブレード×1枚
サイズ(mm)
161
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
1個
¥9,600
税込¥10,560
当日出荷
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格
DIN EN/IEC 60900
仕様
キャップ付
トラスコ品番
447-0117
全長(mm)
155
質量(g)
90
刃長(mm)
38
定格絶縁電圧(V)
1000
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷