電工ケガキゲージマグネット付のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
95件の「電工ケガキゲージマグネット付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックス穴あけ」、「電気 腰 道具」、「工具サック」などの商品も取り扱っております。
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。 本体サイズ(mm) 全長95×全幅51×厚さ13 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° 材質 アクリル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

取付枠の垂直だしに便利! 1連から3連までけがきが出来る! 強力マグネット搭載! 薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
仕様 磁石付 付属品 電池(CR1620×2) 本体寸法(mm) 92×46×13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。 長さ(mm) 95 精度(mm/m) ±2.0=±0.014°以内 感度(mm/m) 0.06=0.0382° 材質 本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm) 11 高さ(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業 寸法(幅W×高さH)(mm) 51×95 厚さ(mm) 15 質量(g) 95
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質 本体:アルミ 仕様 V溝・強力マグネット付 精度 ±1.0mm/m 感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm) 86 高さ(mm) 54 厚さ(mm) 5 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° 仕様 スケール付き(取引・証明外) 材質 アクリル樹脂 測定範囲 水平・垂直・勾配・45°・60° 製品質量(g) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのドライバーサック! 100mmのドライバーを使用しても、 先端が出ない 軽量設計
適合ベルト幅(mm) 50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm) 0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様 目盛り付、中央穴 寸法(mm) 95×51×6 質量(g) 30
1個
3,698 税込4,068
当日出荷