電工職人用水平器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「電工職人用水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックス穴あけ」、「スイッチボックスソー」、「水平 出し」などの商品も取り扱っております。
取付枠の垂直だしに便利! 1連から3連までけがきが出来る! 強力マグネット搭載! 薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。 本体サイズ(mm) 全長95×全幅51×厚さ13 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° 材質 アクリル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×95×5 材質(本体) アクリル樹脂 質量(g) 36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる
寸法(mm) 95×51×13 感度(mm/m) 0.5=0286° 精度(mm/m) ±2.5=±0.1432°以内
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
仕様 磁石付 付属品 電池(CR1620×2) 本体寸法(mm) 92×46×13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様 目盛り付、中央穴 寸法(mm) 95×51×6 質量(g) 30
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。 長さ(mm) 95 精度(mm/m) ±2.0=±0.014°以内 感度(mm/m) 0.06=0.0382° 材質 本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm) 11 高さ(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm) 86 高さ(mm) 54 厚さ(mm) 5 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° 仕様 スケール付き(取引・証明外) 材質 アクリル樹脂 測定範囲 水平・垂直・勾配・45°・60° 製品質量(g) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業 寸法(幅W×高さH)(mm) 51×95 厚さ(mm) 15 質量(g) 95
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
用途電工ケガキゲ-ジ。 感度(mm/m) 0.50mm/m=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 95×51×12.5 精度(mm/m) ±2.50mm/m=±0.1432°以内
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスゲージ
スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる スイッチボックス1個用 3個用 IV線ゲージ付(電線14~100) ケーブル仕上外径を測定 長さゲージ付(0~90mm) 透明アクリル樹脂製
寸法(mm) 173×90×4
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

開くと2個用・閉じると1個用のケガキができる。つまんで持てる、つまみ穴・マグネット・目盛り付。
材質 PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm) (閉じた状態)51×13×95、(開いた状態)97×6×95 質量(g) 56 タイプ 水平/垂直
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Φ50のホールソー用のケガキ穴で穴あけが便利。 マグネット3ヶ所付。 スイッチボックスのケガキにも使える。 目盛付。
寸法(mm) 95×51×13 質量(g) 75 アズワン品番 64-3675-77
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムブルーレベル
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)。垂直・水平。磁石付。目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった 材質 PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm) 51×6×95 質量(g) 33 関連資料 (0.54MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンセント取付時の水平出しに便利な左右兼用レベル! 強力マグネット付。目盛り付。 超薄型・軽量、携帯に便利。 左右どちらでも使用可能。 マグネット付で金属ケースに固定できる。
寸法(mm) 48×70×6 質量(g) 11 アズワン品番 64-3673-63
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスエアコンレベル
マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。
仕様 目盛り付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×51×13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度 ±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度 0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N) マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 電工レベル93
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様 セフ別売 外形寸法(mm) 93×49 気泡管 水平・垂直
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm) 45 厚さ(mm) 12 高さ(mm) 50 材質(本体) アクリル樹脂(PMMA) 質量(g) 100 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 材質(気泡管) アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m) ±2.50=±0.1432°以内
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル
マグネットが5面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる スイッチボックスのケガキにも使える 目盛り付 強力マグネットで吸着力アップ! スイッチボックスのケガキにも使用できる
用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに 質量(g) 75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×51×13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷