- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- 電撃殺虫器のおすすめ人気ランキング
電撃殺虫器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新99件の「電撃殺虫器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電撃殺虫器 屋外」、「業務用 電撃殺虫器」、「電撃殺虫器 屋内」などの商品も取り扱っております。
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)
約1.8
電源(V)
100(50/60Hz)
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容
吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)
約1.8
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)
7
質量(kg)
0.6
定格周波数(Hz)
50/60
定格出力
DC12V 800mA
運転音(dB)
約35
使用ランプ
0.5W LED×10
定格入力
AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質
オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプ
FL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙
S-20(2個使用)
付属品
ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本
使用方法
1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)
100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×75×230
有効面積(m2)
30~50
充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途アウトドアや屋外作業などに
仕様
(殺虫方式)電撃
付属品
USBケーブル・取扱説明書
寸法(mm)
85×85×183
質量(g)
225
電源
USB充電式
連続使用時間(時間)
約3
電池
リチウムイオン充電池1000mAh
充電時間(時間)
約5
1個
¥2,590
税込¥2,849
4日以内出荷
有効面積60~100平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫
仕様
吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)
9.7
材質(本体)
鋼板
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
525×240×260
有効面積(m2)
60~100
入力電流(A)
0.72/0.55(50/60Hz)
使用場所
屋内専用
使用ランプ
FL15BL(2本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2次電圧(V)
3500
取付け高さ(cm)
地上180以上
二次短絡電流(A)
0.018/0.015(50/60Hz)
入力電力(W)
41/34(50/60Hz)
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。
耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア
有効面積(m2)
200~400
トラスコ品番
516-1304
質量(kg)
23.5
取付高(mm)
3500以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
876×330×680
定格二次電圧(V)
7000
使用ランプ
30WFL30BL×2
アズワン品番
65-0505-55
1個
¥209,800
税込¥230,780
49日以内出荷
用途スーパー、コンビニ等に。
有効面積(m2)
200~300
使用電力(W)
55/45(50/60Hz)
仕様
アースねじ付、防爆構造
エスコ品番
EA864AB-5A
寸法(mm)
800×320×360
質量(kg)
15.5
電源
AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
6400/7000(50/60Hz)
蛍光灯
20W×2本(直管)
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
アズワン品番
8-5002-01
仕様
捕虫器本体
トラスコ品番
441-6864
質量(g)
970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など
仕様
吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)
13.1
材質(本体)
鋼板
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×320×360
有効面積(m2)
200~300
入力電流(A)
0.82/0.62(50/60Hz)
使用場所
屋外軒下用
使用ランプ
FL20SBL(2本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2次電圧(V)
4000
取付け高さ(cm)
地上180以上
二次短絡電流(A)
0.019/0.016(50/60Hz)
入力電力(W)
55/45(50/60Hz)
1個
¥139,880
税込¥153,868
3日以内出荷
電撃!蚊チッとDGK-1H用の蛍光灯電球です。
適合
DGK-1H
1個
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
有効面積30~50平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫
仕様
吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)
8.9
材質(本体)
鋼板
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
419×240×260
有効面積(m2)
30~50
入力電流(A)
0.58/0.44(50/60Hz)
使用場所
屋内専用
使用ランプ
FL10BL(2本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2次電圧(V)
3500
取付け高さ(cm)
地上180以上
二次短絡電流(A)
0.018/0.015(50/60Hz)
入力電力(W)
32/27(50/60Hz)
1個
¥87,800
税込¥96,580
3日以内出荷
どこでも使える充電式殺虫器。
内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。
使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる!
充電式なのでどこでも使えます!
トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。
ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。
ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。
充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。
付属品
USBケーブル、ブラシ、取扱説明書
質量(g)
260
電圧(V)
(格子)500
範囲
(参考有効)20m2
使用電池
リチウムイオンバッテリー
防塵防水性能
IP44
充電時間(時間)
約5.5
サイズ(mm)
70×70×200
充電可能回数
約500回
アズワン品番
64-3183-52
点灯時間(時間)
(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)
20~50(参考)
消費電力(W)
11
質量(kg)
0.9
電源
100V 50/61Hz
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。
有効面積(m2)
40~60
消費電力(W)
26
トラスコ品番
402-8554
材質
捕虫器:オールステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.7
電源(V)
100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
685×95×120
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。
有効面積(m2)
60~100
使用電力(W)
41/34(50/60Hz)
仕様
アースねじ付
エスコ品番
EA864AB-7A
寸法(mm)
525×240×260
質量(kg)
9.7
電源
AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
3500
蛍光灯
15W×2本(直管)
1個
¥100,600
税込¥110,660
翌日出荷