電撃殺虫器 屋内のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「電撃殺虫器 屋内」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘蛾灯」、「誘虫灯」、「電撃殺虫器」などの商品も取り扱っております。
1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インセクトキール電撃殺虫器
有効面積60~100平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様 吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg) 9.7 材質(本体) 鋼板 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 525×240×260 有効面積(m2) 60~100 入力電流(A) 0.72/0.55(50/60Hz) 使用場所 屋内専用 使用ランプ FL15BL(2本) RoHS指令(10物質対応) 対応 2次電圧(V) 3500 取付け高さ(cm) 地上180以上 二次短絡電流(A) 0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W) 41/34(50/60Hz)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容 吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m) 約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
29,900 税込32,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。 有効面積(m2) 60~100 使用電力(W) 41/34(50/60Hz) 仕様 アースねじ付 エスコ品番 EA864AB-7A 寸法(mm) 525×240×260 質量(kg) 9.7 電源 AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V) 3500 蛍光灯 15W×2本(直管)
1個
100,600 税込110,660
翌日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)LED捕虫灯
従来ランプより消費電力1/4と長寿命でムシキャパMSC-001にも使用可能。
用途羽虫、蠅の誘虫灯 適合 MSC-002 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,480 税込14,828
3日以内出荷


付属品 捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×60×175 有効面積(m2) 50~80 誘虫ランプ FL30SBL・1灯(30W) 捕虫紙 S-20 1個
1台
23,900 税込26,290
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W) 7 質量(kg) 0.6 定格周波数(Hz) 50/60 定格出力 DC12V 800mA 運転音(dB) 約35 使用ランプ 0.5W LED×10 定格入力 AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

付属品 捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 710×75×250 有効面積(m2) 30~50 誘虫ランプ ムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W) 捕虫紙 S-20 2個
1台
29,900 税込32,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質 オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプ FL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙 S-20(2個使用) 付属品 ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本 使用方法 1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×75×230 有効面積(m2) 30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インセクトキール電撃殺虫器
有効面積100~200平米
仕様 吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg) 11.5 材質(本体) 鋼板 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 719×240×260 有効面積(m2) 100~200 入力電流(A) 1.20/0.95(50/60Hz) 使用場所 屋内専用 使用ランプ FL30SBL(2本) RoHS指令(10物質対応) 対応 2次電圧(V) 3500 取付け高さ(cm) 地上180以上 二次短絡電流(A) 0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W) 72/61(50/60Hz)
1個
113,980 税込125,378
3日以内出荷

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2) 20~50(参考) 消費電力(W) 11 質量(kg) 0.9 電源 100V 50/61Hz 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

インセクトキール電撃殺虫器
有効面積30~50平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様 吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg) 8.9 材質(本体) 鋼板 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 419×240×260 有効面積(m2) 30~50 入力電流(A) 0.58/0.44(50/60Hz) 使用場所 屋内専用 使用ランプ FL10BL(2本) RoHS指令(10物質対応) 対応 2次電圧(V) 3500 取付け高さ(cm) 地上180以上 二次短絡電流(A) 0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W) 32/27(50/60Hz)
1個
87,800 税込96,580
3日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番 8-5002-01 仕様 捕虫器本体 トラスコ品番 441-6864 質量(g) 970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷


虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2) 15~30 消費電力(W) 9 適合 ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g) 880 電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 112×92×296 捕虫紙 AS-6 1個 アズワン品番 64-4206-68 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様 ●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番 65-9306-29
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)