- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 電柱 アームのおすすめ人気ランキング
電柱 アームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「電柱 アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機器アーム」、「腕金」、「水銀灯 取付 金具」などの商品も取り扱っております。
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。
適合径(Φmm)
170~250
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
1組
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。
3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。
規格
JR標準仕様品
ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm)
87.9~89.1
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向491(50)
用途コンセント箱類の取付用として使用します。
IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格
JR標準仕様品
板厚(mm)
3.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格
JR標準仕様品
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用
適合径(Φmm)
190~260
規格
JR標準仕様品
寸法a(mm)
330
ボルト径d1(mm)
M12
ボルト径d2(mm)
M16
用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。
ボルト径d1(mm)
M12×50
ボルト径d2(mm)
M12×90
ボルト径d3(mm)
M16×110
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。
規格
北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
材質
溶融めっき
柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。
規格
総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
M12×50
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]