- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 電柱用取付バンドのおすすめ人気ランキング
電柱用取付バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「電柱用取付バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電柱バンド」、「アームタイ」、「自在バンド」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格
JR標準仕様品
機器類の取付にして使用します。
規格
JR標準仕様品
寸法d(mm)
M12×38
寸法t(mm)
3.2
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質
SUS304
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理
溶融亜鉛メッキ
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。
規格
北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
M12×50
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。
適合径(Φmm)
114.3
厚さ(mm)
2.3
規格
NHK適合品
寸法b(mm)
38
ボルト径d1(mm)
M12×25
ボルト径d2(mm)
M12×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質
SUS316
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
色
白銅
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
支線、アームタイ及び機器類などの取付に使用します。
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
M12×50
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格
九州電力規格品
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)
50
用途防犯照明
材質
鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(g)
500
バンド幅(mm)
30
適合径(Φmm)
370以内
適合器具
E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷