電柵 アースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
139件の「電柵 アース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機アース棒」、「末松電子電気柵」、「電気柵」などの商品も取り扱っております。
タイガー(防獣)アース棒5連
5本の間隔をできるだけ離して設置してください。
材質/仕上 鉄(銅メッキ) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 10×10×300 質量(g) 680
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

長さ(cm) 30(アース棒) アース線の長さ(m) 約4(1本目から本器まで) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm) 200 表面処理 銅めっき 工法 単独 リード線太さ(mm2) 5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物 イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品 アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm) 310×205×155 質量(kg) 3 電源 ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V) 最大DC10000 モード切替 連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m) 3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1本
319 税込351
当日出荷

1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物 害獣 仕様 バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約355×235×192 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)3300 使用電源 単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様 稼働日数(半日)30日 付属品 高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード 材質 ASA 質量(kg) 2.4 出力電圧(V) 10000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×321×170 機能 モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○ 入力電源 単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm) 約2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


末松電子製作所電柵 マイナスシート
電線を織り込んだアース機能付シート
長さ(m) 約50 ブラック 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 0.3 耐候年数(年) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所電気柵 クイック600
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物 イノシシ・シカ・サル 付属品 ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg) 約2.7 消費電力(W) 0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V) 8200 電線長さ(m) 最大600 最大消費電力(W) 0.416/0.57 電源(DC-V) 12 設置場所 屋外
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

コンセント式漏電遮断器が標準装備。 出力状態がわかる確認ランプ付。 夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。
仕様 盗難補償付1年 付属品 コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード 質量(kg) 約3.2 電源(V) AC100 消費電力(W) 50Hz:6.5、60Hz:5.4 出力電圧(V) 約9000 電線長さ(m) 最大:5000 寸法(縦×横×奥行)(mm) 110×200×215
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所アース棒90型
用途アースの取れにくい場所に(乾燥した地面など) 長さ(m) アース線:約4(1本目から本器まで) 長さ(cm) アース棒:90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物 イノシシ・シカ・サル 付属品 ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg) 約5 消費電力(W) 0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V) 8200 電線長さ(m) 最大600 最大消費電力(W) 0.416/0.57 電源(DC-V) 12 設置場所 屋外
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

LEDで日中でも見やすい。アースを取らなくても測定出来ます。
用途電気柵の出力確認、検電器 材質(本体) プラスチック 質量(g) 80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×25×135
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷