- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 電柵リールのおすすめ人気ランキング
電柵リールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「電柵リール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気柵」、「電柵 テスター」、「電気柵 巻き取り」などの商品も取り扱っております。
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
電線長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合支柱
14~26
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
付属品
ゲートフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能支柱径(mm)
14~26
電線長さ(mm)
ゲッターコード22
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)
約2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店