電気 タイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,640件の「電気 タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯 照明 タイマー」、「コンセントタイマー 屋外」、「100vタイマー」などの商品も取り扱っております。
切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 定格 15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 コード コンセント直結式 設置場所 屋内 タイマー設定誤差 ±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 消費電力(W) 1.5 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 許容誤差 (設定間隔時間)±5分以内 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 交流モータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 なし 時間設定単位 30分 開閉回数(回) (接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。 最大設定時間 24時間 最小設定時間 15分 仕様 最大時計24時間、最少時計15分 トラスコ品番 481-0546 質量(g) 130 規格 電気用品安全法(PSEマーク)認証済品 消費電力(W) 1以下 定格電圧(V) AC100V 50/60Hz 精度 ±15分/日 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 97×80×42.5 容量(A) 15以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

消費電力(W) (AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V 100-220(AC85~250) タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式 クォーツモータ式 開閉回数(回) (接点)2万 形状 JIS協約型 周波数(Hz) 50/60 接点構成 1c 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 商品番号 TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×99×77 許容誤差 ±5分以内 回路数 1 停電補償時間 300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様 (時間誤差)月差±4分以下 定格電力(W) 1500 入力 AC100V 50/60Hz 関連資料 (1.66MB) プログラム仕様 24(1分単位)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 仕様 コード付 消費電力(W) 1.5以下 定格 15A AC100V 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 タイマ機能 動作数/1動作~最大6動作、。時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差 ±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分(15分~11時間) 誤差 タイマー:±10分以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様 時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番 481-0554 材質/仕上 PC(ポリカーボネート) 質量(g) 95 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100V 50/60Hz 精度 ±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×62×28 容量(A) 15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 コード長さ(cm) 40 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間 1秒 仕様 充電電池内蔵(交換不可) 材質(本体) PC(ポリカーボ) 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100、50/60Hz 電力(W) 5(最小測定可能負荷) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×67×62 安全装置 過入力防止内蔵 機能 ロック機能 測定精度(%) (使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W 定格入力電力 最大1500W(15A) タイマー設定 プログラム数20 タイマー設定誤差 ±4/月
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間 1分間~24時間 時間設定単位 1分 材質(本体) PC 質量(g) 約95 定格電力(W) 1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 適合機器 ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×68×32 動作回数 1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数 1 コード長さ(m) 1.5 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワダイレクトタイマー
最短15分単位で、接続した電気製品の電源を入/切できる24時間コンセントタイマーです。 不在時に、使用していない電気製品の電源を切って節電できます。 長期の留守中に定期的に電源ONすることで防犯対策がおこなえます。 夜間に照明を自動点灯させることで、店舗の集客やイルミネーションのライトアップなどに便利です。
仕様 タイマー設定時間:最短15分(以降15分刻みに設定可能) 動作方式 ギア駆動方式 定格容量 AC100V 50/60Hz(周波数手動切り替え式) 機能 タイマー/常時通電切り替えスイッチ付き、通電ランプ付き タイマー設定誤差 最大15分以内(時刻ダイヤルの設定のずれ分) 取扱説明書 あり 差込口形状 2P
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


国内メーカー11社対応 照明の主な操作が可能 便利なOFFタイマー機能付き 再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm) 200×110×40 質量(g) 100 電源 DC3V 単四形乾電池2本 電池寿命 約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 適合メーカー パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド 動作距離(m) 約7
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大設定時間 24時間 付属品 設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書 質量(g) 780 タイプ 防雨型 スイッチ ON-OFF時に切替ツマミ付 適合規格 特定電気用品 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 1.5 保護等級 IP33相当 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 使用電圧範囲(V) AC85~115 コンセント 口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷