電気 ラチェットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
568件の「電気 ラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4サイズラチェットレンチ」、「ラチェット 電工」、「ネグロス電工 ラチェット」などの商品も取り扱っております。
一本で4サイズ
用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。ショートタイプ。4サイズOK 材質 スチール
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ
1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付! 落下防止用吊下げ穴。 ラチェット切替えレバー。
呼び寸法(mm) 8×10、12×13 全長(mm) 172 質量(g) 185
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm) 8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm) 75.8 奥行(mm) 25 対応製品 レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数 72 機能 本体360度回転機能付き。 送り角度(°) 5 許容締付トルク(N・m) 62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種ラックの取付け作業に最適 呼び寸法(mm) 8×10、12×13 トラスコ品番 248-7209 質量(g) 185 寸法l1(mm) 12 寸法l3(mm) 18 寸法l2(mm) 13
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°) 20 仕様 パワーフィット 寸法h3(mm) 15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm) 143 質量(g) 180 適合サイズ(mm) (対辺距離)8、10、12、13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) サイズ8、10/23.53。サイズ12、13/56.87 アズワン品番 64-1094-20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

中央部で回転する為、作業がスムーズに行えます。
タイプ 7サイズタイプ ビット軸径(Φmm) 6.35 ソケットサイズ(mm) 8/10/12/13/14/17 全長(mm) 190 質量(g) 400 最大締付トルク(N・m) 56.87
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で4サイズのボルト・ナットに対応! 各種ラックの取付け作業に便利
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り角15度機能を備えた本締め可能なロングソケット 電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
仕様 ユニバーサル 首振角度(°) 15
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構により素早い締付けができます。 狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。 持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください
全長(mm) 123 質量(g) 90 適合サイズ 8、10(対辺距離) アズワン品番 64-1093-88
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適 トラスコ品番 404-8458 セット内容 ラクラッチ、レースウェイ用ソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

トップ工業スライドラッチ
用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けに 呼び寸法(mm) 12×13、14×17 トラスコ品番 248-7233 質量(g) 245 寸法l1(mm) 28 寸法l3(mm) 18 寸法l2(mm) 14
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適
呼び寸法(mm) 8×10・12×13 仕様 アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ) トラスコ品番 248-7217 質量(g) 95 寸法L1(mm) 11.5 基準トルク(N・m[kgf・m]) 8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1] 寸法L2(mm) 12.5 寸法L3(mm) 17.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構
用途一本で4サイズ(8、10、12、13) 全長(mm) 140 材質 STEEL 質量(g) 180 タイプ ショートタイプ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm) 10×12、13×14 全長(mm) 167.5 仕様 ロング4サイズ板ラチェットレンチ。アルミ合金製 トラスコ品番 248-7225 材質 アルミ 質量(g) 115 基準トルク(N・m[kgf・m]) 24[2.4]:呼び10。40[4.1]:呼び12。50[5.1]:呼び13。60[6.1]:呼び14 厚さt(mm) 10.0 寸法l1(mm) 17.5 寸法l2(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。 首振り あり
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)