- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 電気 主開閉器のおすすめ人気ランキング
電気 主開閉器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「電気 主開閉器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ブレーカー」、「主開閉器盤」、「屋外 分 電 盤」などの商品も取り扱っております。
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)
100
適合電線(mm2)
最大接続可能:60
端子構造
圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
熱電ー電磁
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
種別
警報スイッチ付
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-AC200
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格感度電流(mA)
30
小形遮断器のスタンダード
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100-100/200-200共用
寸法(mm)
(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)
質量(kg)
0.56
端子形状
(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ
(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)
-10~+60
締付トルク(N・m)
(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
漏電表示方式
機械式釦
機械的開閉耐久性
負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性
負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)
(主回路)2.6、(操作回路)1.6
引外し方式
熱動・電磁式
適合
アイソレーション
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類
制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)
250
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動式
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)
200
スペース
送り:無、下部:無
種類
標準分電盤
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所
屋外
WHMスペース
無