- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 電気 引込 盤のおすすめ人気ランキング
電気 引込 盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新162件の「電気 引込 盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引込ボックス」、「計器盤」、「引込計器盤キャビネット」などの商品も取り扱っております。
有効深さ(mm)
(メーター取付部)160、(スイッチ部)173
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
ハンドル
取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53
保護等級
IP44
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製
材質(扉)
鉄
基板厚(mm)
(メーター部)25、(スイッチ部)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)
3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)
樹脂製
耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
上扉:ステンレス製封印付キーハンドル。下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
2段扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28
保護等級
IP44
設置場所
屋内、屋外兼用
扉形式
2段扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
WHMスペース付(屋外用)
保護等級
IP44
スイッチ
配線用遮断器
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドル
C-30FL(キーハンドル)
使用キャビネット
MO
使用場所
屋外用 露出形
シンプル構造な引込計器用ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)160、(ハンドル下)130
材質
鉄板製
保護等級
IP44
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板
木製基板 25mm/方眼目盛付
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28)
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
2段扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。
表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
塗装色
ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
上扉:ステンレス製封印付キーハンドル。下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)
保護等級
IP44
設置場所
屋内・屋外兼用
扉形式
2段扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
封印付キーハンドル
保護等級
IP44
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
取付基板
木製基板25mm
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板25mm
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質
鉄板製
保護等級
IP44
構造
水切・防水・パッキン付
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
電力量計200・250A単独計器が収納可能。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板25mm
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:鉄
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6
扉形式
2段扉
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)
上部:160。下部:170
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形。パッキン付。2段ドア
ハンドル
取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53
保護等級
IP44
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製。上部:25mm。下部:15mm
WHMスペース
1Φ(3Φ)3W:120A×1
材質(扉)
鉄 1.6mm
スイッチスペース
ELCB3P100A×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効深さ(mm)
(メーター取付部)160、(スイッチ部)173
塗装色
ベージュ色
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.5
ハンドル
取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53
保護等級
IP44
材質(ボディ)
ステンレス
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製
材質(扉)
ステンレス
基板厚(mm)
(メーター部)25、(スイッチ部)12
色(マンセル値)
5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)
3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)
樹脂製