- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 電気 湯たんぽのおすすめ人気ランキング
電気 湯たんぽのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新80件の「電気 湯たんぽ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式ゆたんぽ」、「蓄電式エコ湯たんぽ」、「電気あんか」などの商品も取り扱っております。
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容
本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質
ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)
湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)
約1310(カバー含む)
消費電力(W)
270
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約0.7
電源電圧(V)
AC100
充電時間(分)
約5~15
温度設定
約65℃
保温時間(h)
連続:約2~10(使用環境による)
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
消費電力(W)
360
保証期間
1年間
手が入れられてあたたかい ラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務
仕様
蓄熱時間:約7分(室温20℃の場合)
セット内容
湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書
質量(kg)
1.43(内カバー約180g含む)
消費電力(W)
400
温度(℃)
蓄熱:約55
コード長さ(m)
0.9
安全装置
温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット
電気代の目安
(蓄熱1回あたり)約1.5円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
繰り返し使用
約500回(約2年)
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ
コード長さ(m)
約2
繰り返し使えるエコな湯たんぽで体も心もあったかに。電気で温める蓄熱式湯たんぽでお湯の入れ替えも不要。コードレスで温めたい箇所にしっかり当てることができ、もこもこのカバーで見た目もあたたか。熱くなりすぎず冷めにくい繰り返し使えるエコな湯たんぽで、乾燥や電気代が気になるあなたへ、自然な温もりをお届けします。
仕様
(蓄熱液)水、(蓄熱時間)15分(室温20度の場合)
セット内容
本体、蓄熱アダプター、保温カバー、取扱説明書(保証書付)
材質
【本体】6層構造式PVC/水、【カバー】ポリエステル
寸法(mm)
270×198×50、(保温カバー)290×210×25
色
アイボリー
質量(g)
1190
消費電力(W)
270
温度(℃)
(蓄熱温度)60
耐荷重(kg)
50
電源(AC100V)
50/60Hz
電源コード(cm)
75
保温時間(h)
【あんか目的】7(布団内で使用)、【カイロ目的】3(身体に当てて使用)
1個
¥2,490
税込¥2,739
4日以内出荷
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
仕様
蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水
材質
(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100%
質量(kg)
(約)1.7
消費電力(W)
360
温度(℃)
蓄熱:(約)55
連続使用時間
アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
電源(AC100V)
50/60Hz
保証期間
1年間
電気代の目安
蓄熱1回あたり約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
付属品
本体、取扱説明書・保証書
材質
本体:PVC+ABS+Cloth
消費電力(W)
最大270
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×145×45
連続使用時間(時間)
(ヒーター)約2~3
充電時間
蓄熱MAX15分
保証期間
1年
電気代の目安
約8.4円
防滴構造
×
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)
500
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ・アンカ
仕様
蓄熱液:水
材質
(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
360
電源
AC100V 50/60Hz
温度(℃)
(蓄熱)55
連続使用時間(時間)
アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)
時間
蓄熱:約15分(室温20℃の場合)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×28×5
電気代の目安
(蓄熱1回あたり)約2.5円
寸法(縦×横)(cm)
(保温カバー)26×30
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質
クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)
容量(L)
1.2
お湯の入れ替え不要!繰り返し使える「電気式湯たんぽ」。約15~20分のAC電源からの蓄熱で、最大約8時間の保温。1回の蓄熱費用は約2円!エシカルで、サステナブルなグッズです。。お湯を沸かす手間と注入作業がないので、やけどのリスクを回避!。蓄熱完了でコードレスに。どこでもポカポカを持ち運び。専用コードを繋いで、AC電源に繋ぐだけ!設定温度になると自動で電源OFF。誰でも簡単に扱えます。加熱防止機能が付いているので、安全性にも配慮。日本経済産業省、製品安全課規定によるPSEマーク取得済み。内容液は水!化学水溶液などが入っておらず、安心して使えます。柔軟なPVC3層素材に内容液が入っているので、使用感は柔らかくプニプニ・ポヨポヨ~小動物を抱えている心地よさ。ちょうど良い起毛カバーで保温効果をUP。しなやかな使用感で指先にも肩・腰にもフィット。しっかりポカポカに。専用カバーは丸洗い可能!いつでも清潔に!
仕様
内容液:水
セット内容
本体×1、保温カバー×1、蓄熱専用コード×1
材質
本体/PVC三層構造・保温カバー/ポリエステル
質量(g)
約1150
電源(V)
AC100 50/60HZ
消費電力(W)
約300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180×250×50
連続使用時間(時間)
あんか目的/約6~8、カイロ目的/約3~5
保証期間
1年
表面温度(℃)
蓄熱直後の設定:約70(※取扱にご注意ください。)
柔軟性耐熱フィルムを使用。
保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。
表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
容量(L)
1.2
種別
たまご型
寸法(mm)
約240×190×30
材質(本体)
クロロプレンゴム・ナイロン・PET
材質(キャップ)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
100
一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ系
消費電力(W)
26
寸法(cm)
40×40
表面温度(℃)
45
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.3
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿
容量(L)
約3
付属品
袋
質量(g)
約540
耐熱温度(℃)
本体:約110、キャップ:約120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約225×320×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容
本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2
質量(g)
約80
電源
5V/2A(推奨)~USB電源
コード長さ(cm)
約40
寸法(高さH×幅W)(mm)
最大約380×350
ヒーター温度(℃)
約39
材質
ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)
(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10
色
ブラウン
質量(g)
1310(カバー含む)
消費電力(W)
270
電源電圧
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
約5~15
電源コード(cm)
70
温度設定
65
保温時間(h)
2~10(使用環境による)
1個
¥2,780
税込¥3,058
5日以内出荷
就寝時に足元暖か
抗菌防臭
コントローラー付
色
グレー
材質
本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル
質量(kg)
0.5
備考
抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)
タイプ
ソフトタイプ
定格
30W
コード長さ(m)
3
加工
抗菌防臭加工
寸法(cm)
約29×39×厚さ3
温度制御
サーモスタット
柄
格子柄
温度調節
有
表面温度(℃)
(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45
スイッチ種類
コントローラースイッチ
1台
¥8,190
税込¥9,009
4日以内出荷