電気あんかのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
68件の「電気あんか」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフト電気あんか」、「電気 湯たんぽ」、「足元電気毛布」などの商品も取り扱っております。
YAMAZEN(山善)電気あんか
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ コード長さ(m) 約2
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広電(KODEN)ソフトあんか
湯たんぽのようなお湯の入れ替えがいりません。 コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元ポカポカ!
用途ソフト電気あんか、フットヒーター、足元暖房として ブラウン 材質 表布:ポリエステル102% 質量(kg) 0.3 電源(V) AC100(50/60H) 消費電力(W) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×320×30 電気代の目安 (1時間あたり)0.1円
1台
2,690 税込2,959
当日出荷

広電(KODEN)平形あんか
小さく可愛いサイズでもしっかりあたためる電気あんか。 昔ながらのスタンダードスタイルの平形タイプ。 ダイヤル式温度調節機能付き。
用途平形電気あんか、フットヒーター、足元暖房として ブラウン 材質 表布:ポリエステル100% 質量(kg) 0.6 電源(V) AC100(50/60H) 消費電力(W) 60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×230×50 電気代の目安 (1時間あたり)0.15円
1台
1,490 税込1,639
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電気あんか
就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付
グレー 材質 本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル 質量(kg) 0.5 備考 抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布) タイプ ソフトタイプ 定格 30W コード長さ(m) 3 加工 抗菌防臭加工 寸法(cm) 約29×39×厚さ3 温度制御 サーモスタット 格子柄 温度調節 表面温度(℃) (室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45 スイッチ種類 コントローラースイッチ
1台
8,190 税込9,009
4日以内出荷

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質 ポリエステル100% ベージュ系 消費電力(W) 26 寸法(cm) 40×40 表面温度(℃) 45 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.3
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質 ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W) 36/強運転 寸法(cm) 45×45 表面温度(℃) 52 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
1枚
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W) 50Hz:50、60Hz:60
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントにつなぐだけで一晩中、足元がぽっかぽかです。
トラスコ品番 528-7627
1台
2,290 税込2,519
翌々日出荷

寒い夜は、やっぱりあんか(山形・マイナスイオン)。蒸れが少ない、ほど良い角度
消費電力(W) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×16.7×38.1 温度調節 ロータリー式 1時間あたりの電気代目安(円) 0.28(強運転)
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷

低電磁波
用途足先暖房 付属品 ACアダプター 材質 ポリエステル/ウレタンフォーム 質量(kg) 0.5 ブラウン 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 コード長さ(m) 1.35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×120×350 保証期間 1年 タイマー オートオフ/2時間 洗濯方法 手洗い 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.1
1台
8,190 税込9,009
3日以内出荷

特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質 クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材) 容量(L) 1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス電気掛敷毛布
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。 材質 ポリエステル、アクリル 寸法(mm) 1880×1300 質量(kg) 1.3 コード長さ(m) 電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容 本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質 ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm) 湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g) 約1310(カバー含む) 消費電力(W) 270 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約0.7 電源電圧(V) AC100 充電時間(分) 約5~15 温度設定 約65℃ 保温時間(h) 連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質 ポリエステル100% ネイビー 消費電力(W) 36/強運転 寸法(cm) 45×90 表面温度(℃) 52 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

寒い夜は、やっぱりあんか(マイナスイオン)。スタンダードな定番タイプ
消費電力(W) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×16×5 温度調節 ダイヤル式 1時間あたりの電気代目安(円) 0.28
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷