電気コード 単線のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「電気コード 単線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 1芯」、「単線」、「単芯ケーブル」などの商品も取り扱っております。
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コード長さ(m) 10 許容電流(A) 12 交流電圧(V) 300以下 芯数 50 導体サイズ(mm2) 1.25 導体公称断面積(mm2) 1.25
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m) 200 種類 産業機械用ケーブル 規格 JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V) 300以下 60℃ 芯数(C) 1 絶縁体厚さ(mm) 0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類 電力ケーブル 芯数(C) 2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類 産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2) 1.25 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 5 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 200 耐電圧(V/min) 1000(20℃) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(200m)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃) 70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃) 80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 10 JIS規格 JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm) 3.1 概算質量(kg/km) 0.19 素線径(mm) 0.18 素線数 50 定格電圧(V) 600 導体公称断面積(mm2) 1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 600以下 60℃ 芯数(C) 1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

300V、単心ビニールコード(VSF)
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 単心
1巻(20m)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(2m)ほか
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(2m)ほか
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード 赤/黒 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 条長(m) 100
1巻(100m)
49,980 税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
長さ(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 芯線導体サイズ 1.25
1巻(10m)
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.8 耐電圧(V/min) 1000(20℃) 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法認可品 JIS規格 JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 10 ブラック
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷