電気シーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
80件の「電気シーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気敷き毛布」、「充電式 電気毛布」、「電気毛布」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)電気しき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W) 47 コード長さ(m) 本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃) (室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 ベージュ 備考 室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工 温度制御 ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地) ポリエステル65%・アクリル35% 材質(表地) ポリエステル65%・アクリル35% スイッチ種類 コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円) (室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
9,190 税込10,109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W) 50Hz:50、60Hz:60
1個
4,990 税込5,489
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W) 75 コード長さ(m) 本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃) 【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチ コントローラースイッチ 温度制御 ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円) 【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。 保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス電気掛敷毛布
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。 材質 ポリエステル、アクリル 寸法(mm) 1880×1300 質量(kg) 1.3 コード長さ(m) 電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

洗える電気敷毛布(140×80cm)
用途温度調整/ダニ退治 材質 ポリエステル100% グレー系(横縞) 消費電力(W) 50 寸法(cm) 140×80 表面温度(℃) 50(強) 1時間あたりの電気代目安(円) 約1
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

ふんわり優しいマイクロファイバー素材のしき毛布 肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W) 47 コード長さ(m) 本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃) (室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 質量(kg) 本体:約1.0、コントローラー:約0.3 ベージュ サイズ シングルLSサイズ 備考 室温センサー ダニ対策 寸法(cm) 約160×85 温度制御 ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地) ポリエステル100% 材質(表地) ポリエステル100% スイッチ種類 コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円) (室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット敷きタイプです。底冷えする冬に最適です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
材質 ポリエステル、ABS 質量(g) 990 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 1400×800 定格消費電力(W) 40 安全装置 温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m) 約0.5m/約2m(本体側/電源側) 温度調節 無段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 1400×800
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット掛け敷き両用タイプです。底冷えする冬に最適。 オフィスのデスクワークで、肩掛けやひざ掛けとして気軽に使えるパーソナル暖房です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
材質 ポリエステル、ABS ダークブラウン 質量(g) 1400 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 1880×1300 定格消費電力(W) 60 安全装置 温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m) 約0.5m/約2m(本体側/電源側) 温度調節 無段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 1800×1300
1枚
7,680 税込8,448
3日以内出荷

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質 ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質 ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg) 約0.8 定格電力(W) 55 コード長さ(m) 電源側:約1.9、本体側:約0.6 寸法(cm) 140×80 機能 ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh) (1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4 表面温度(℃) 強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円) 強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
1枚
6,290 税込6,919
6日以内出荷

用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布 材質 ポリエステル、アクリル 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 表面温度(℃) (弱)約23、(適温)約33、(強)約53
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質 ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg) 約1.4 定格電力(W) 80 コード長さ(m) 電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm) 188×130 機能 ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh) (1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6 表面温度(℃) 強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円) 強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円 再生紙使用マーク 適合
1枚
8,990 税込9,889
4日以内出荷

保管しやすいコンパクトタイプ。 フリース素材でふっくら・あたたか。
材質 ポリエステル 寸法(mm) 1400×2000 質量(g) 750
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

アイリスオーヤマ電気毛布
アクリル50%の素材だからよりあったか。 アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。 ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W) 55 材質 ポリエステル50%、アクリル50% 機能 ダニ対策 電気代の目安 1.5円/h 温度調整方法 無段階
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気掛敷毛布。 温度は細かく調節の7段階。 節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。 消費電力(W) 75 表面温度(℃) 約50(目盛7で運転の場合) 材質 ポリエステル100% 質量(kg) 2.9 電源 AC100V(50/60Hz) 温度調節 7段階 切タイマー 1/2/3時間 センサー 室温センサー:〇 寸法(縦×横)(mm) 1300×1900 電気代の目安 1.5円(1kW/h27円で算出) 仕様 丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
9,790 税込10,769
4日以内出荷

毛布が洗濯機で丸洗いOK! 防炎加工済み!! 急速暖房で暖かさUP!! 足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!! 運転席や寝台で使用可能! 便利な12V変換機能付き
仕様 24V車専用 材質 ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済) 質量(kg) (電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4 消費電力(W) 弱・適温・強:約60 定格電圧(V) DC24 ケーブル長(m) (毛布)約2。(シガレットライターソケット付)約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (電気毛布)2000×1300×15 外部出力 DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A) 保温温度 (表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ずっとさわっていたい、新やわらか素材ミックスフランネルを使用した電気毛布。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。無段階温度調節可能。
用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。 表面温度(℃) (弱)約21、(適温)約33、(強)約53 材質 ポリエステル100%
1枚
7,290 税込8,019
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防炎備蓄に最適。 緊急時にすぐ取り出せる。 二次災害から身を守る。
グリーン購入法 適合 仕様 真空パック・パッケージ入り 材質 ポリエステル100% 質量(kg) 1 ベージュ系 外形寸法(mm) 2000×1400 規格 日本防炎協会:製品番号:DD25021 エコマーク認定 認定 加工 四方三つ巻きヘム エコマーク認定番号 19 104 004
1箱
6,498 税込7,148
当日出荷

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)