電気スタンド かさのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「電気スタンド かさ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球の傘」、「ピアノライト」、「電気スタンド 卓上」などの商品も取り扱っております。
仕様 キャッチ式 材質 セード/布(ベージュ色) 質量(kg) 0.1 直径(Φmm) 150 高さ(mm) 110 アズワン品番 64-9315-01
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
材質 布、ポリスチレン
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 キャッチ式 適合本体 AA42137L 、AA42138L 、AP42139L 、AB42140L 、AB42141L 、AA42096L 、AA42097L 、AP42098L 、AB42099L 、AB42100L 材質 セード/布(白色) 質量(kg) 0.1 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 110 アズワン品番 64-9314-99
1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷

やすらぎの空間に
付属品 保証書付取扱説明書 材質 本体…木、セード部…麻/ポリスチレン 質量(g) 約700 消費電力(W) 最大60 スイッチ プルスイッチ(ON/OFF) 電源 AC 100V 50/60Hz 口金 E26 電源コード(m) 約1.8 径(mm)×高さ(mm) (約)最大220×375
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーム電機LEDタッチライト
3段階調光で、常夜灯としても使用できます。(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品 専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書 寸法(mm) (約)Φ150×高さ235 質量(g) 約800(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5(強モード点灯時) 電源 専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A 全光束(Lm) 約350(強モード点灯時) 光源 LED×20灯使用(交換不可) 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンリーワン(OnlyOne)シーリングカバー
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。 ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中) 引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。 使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質 樹脂(ABS) 寸法(mm) Φ80×87 質量(g) 45 対応コード Φ5.9~7.8
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能 コード長さ(m) 2 寸法(mm) (笠部)Φ148×68 質量(kg) 1.4 タイプ 標準形 全高(mm) 473 外径(Φmm) 167 照明定格 AC100V / 上限100W 適正60W。口金26mm 吸着力(N[kgf]) 800[80]
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
付属品 取扱説明書、保証書在中 材質 本体…スチール、セード…布/PVC 寸法(mm) (約)最大径195×高さ425(組立時) 質量(g) 約760 消費電力(W) 40 MAX スイッチ プルスイッチ(ON/OFF) 電源 AC100V 50/60Hz 口金 E26 電源コード(m) 約1.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます 軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ 丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 質量(g) 約600 消費電力(W) 約4.8 電源 専用ACアダプター 全光束(Lm) 約400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×205×100 光源 LED×16灯(交換不可)/電球色 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約83.3(強モード点灯時) 取扱説明書 (1.07MB) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DAIKO(大光電機)LEDスタンドライト
口金 E26 電球の種類 LED 消費電力(W) 6.8 色温度(K) 2800 LEDランプ 調光不可 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンダントセード
材質 布、ポリスチレン ブラウン 直径(Φmm) 200 高さ(mm) 200 適合ソケット PD-011
1個
1,329 税込1,462
翌々日出荷

KIJIMA(キジマ)K3 ランプシェード
【K3ランプシェードの特長】 表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。 オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。 組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。 コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。 展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め K3マルチツーリングライト(\3.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。
厚さ(mm) 2 サイズ(mm) 展開時最大幅:185×230
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京メタルデスクスタンド
コード長さ(m) 1.6 材質 ガラス、木、アルミ 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 445 スイッチ 調光スイッチ 電球 40W相当電球色LEDランプ セード寸法(mm) Φ165 色(本体) ホワイト 電球の種類 LED フレンジ寸法(mm) Φ155 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V) 250 電流(A) 6 口金 E26 適合電線径(Φmm) 1.6/2.0(VVF)
1個
879 税込967
当日出荷

口金 E26 仕様 引掛シーリング式 材質 アルミ 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 45 コード長さ(mm) 800(有効長) セード寸法(mm) Φ300 適合電球 60Wまで使用可 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】 メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。 ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。 【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】 シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。 セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール 材質 ABS ナチュラル 質量(g) 約360 電源(V) AC 100-240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大約5 電源コード(m) 約1.5 色温度(K) 2700-3000 保証期間 1年 高さH×直径(mm×Φmm) 約215×200 明るさ(Lm) 最大約260 光色 電球色 関連資料 (0.4MB) 電球の種類 LED(3段階) 調光の可否
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質 (本体)バイログラス、(リング)PET 電球 (取付)100Wまで
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品 1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター 材質 幅(mm) 260 高さ(mm) 90 質量(g) 約330 奥行(mm) 260 口金 E26 コード長さ(mm) 1000 器具・セット 器具のみ RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1 調光の可否 調色の可否
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷