電気ストーブ縦のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
83件の「電気ストーブ縦」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイマー付き電気ストーブ」、「ヒーター 首振り」、「脱衣所カーボンヒーター」などの商品も取り扱っております。
エスケイジャパン縦1灯シーズヒーター
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品 取扱説明書 質量(kg) 約3.1 ホワイト 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約335×335×873 安全装置 サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール) 首振 左右首振りタイプ ヒータータイプ シーズヒーター(1灯) 1時間あたりの電気代目安(円) 約24.3
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg) 6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 900 安全装置 転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m) (ゴムコード)約2.4 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節 (4段階)95/110/130/150cm 出力切替 (HI)900W/(LO)450W 切タイマー 1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 質量(kg) 3 グレー 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 安全装置 転倒OFFスイッチ 電源コード(m) 約1.6 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×24.5×64 出力切替 弱(400W)/強(800W)
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式 遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲 -10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクノイオン搭載で消臭除菌効果 芯まであったか遠赤効果 コードフック付き(背面)
ホワイト 消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19.0×19.0×48.5 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。パワー切替はダイヤルで250Wから700Wまでは50W刻み、最大900Wの出力が可能。タイマー設定機能:30分から最大8時間で設定可能(30分刻み)。チャイルドロック機能、転倒オフスイッチ、首振り機能搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/省スペース 質量(kg) 3.5 切替方式 パワー:250W~700W(50W刻み)、最大900W 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 転倒オフスイッチ 電源コード(m) 1.8 保証期間 (本体)1年、(ヒーター)2年 発熱体 グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 30×30×88.4
1台
24,900 税込27,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。 すばやく暖める2段切替。
用途グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として ホワイト 消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19×19×53.5 質量(kg) 1.1 発熱体 グラファイトヒーター 安全装置 二重安全転倒オフスイッチ 保証期間 本体1年・ヒーター2年 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
7,290 税込8,019
当日出荷

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。左右首振り運転。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 首振り 質量(kg) 3.1 ベージュ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 安全装置 転倒OFFスイッチ 電源コード(m) 約1.6 首振角度(°) 左右:約60 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×24.5×64 出力切替 弱(400W)/強(800W)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。 仕様 転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー 質量(kg) 3.7 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.9 ヒーター 遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター 消費電力(W)(50/60Hz) (通常)900-340、(ecoモード)690-115 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×306×897 運転電流(A) 9 切タイマー 1・2・3時間
1台
24,900 税込27,390
5日以内出荷

1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19.0×19.0×49.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。両端ヒーターの手動角度調節可能。角度調節は左右単独4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 3本管 質量(kg) 3.7 グレー 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 安全装置 転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m) 約1.8 保証期間 (メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34×27×72 出力切替 弱(400W)/強(800W) 角度調節 30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

お部屋のインテリアに合わせやすい木目調デザイン スリムで、どこにでも置きやすい(1灯300W) すぐにあったか瞬間暖房 芯まであったか遠赤効果 電気代お得な省エネ
木目ダークブラウン 消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19.0×19.0×48.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。 浸透性も高く、体の芯までポカポカ。 さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ 3時間自動OFF機能搭載 首振りはワイド幅90度 組立不要で手間いらず
仕様 転倒オフスイッチ:突上式 材質 本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス 寸法(mm) 約366×385×637 質量(kg) 約2.4 安全装置 転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット 電源コード(m) 約1.8 ヒーター カーボンヒーター オートパワーオフ 3時間 色(本体) ホワイト 出力切替 400/800W 首振り ○、二重首振り:○ 1時間あたりの電気代目安(円) 24.8
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト 消費電力(W) 900/450 切替式 本体質量(kg) 3.85 安全装置 転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m) 約1.8 電源(AC V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34.0×23.5×64.5 出力切替 2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円) 約24.3(900W時)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト 消費電力(W) 1200/800 本体質量(kg) 3.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.2×18.6×56.6 出力切替 2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円) 約32.4(1200W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

速暖&遠赤外線ヒーターのツインヒート。帰宅時はフルパワー、暖まったら遠赤外線のみ運転、と使い分けでき、無理なく電気代を節約できます。3段階パワー切替(300/900/1200W)が可能。左右首振り対応。転倒オフスイッチ搭載。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 カーボンヒーター シーズヒーター 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 電気暖房 電気ストーブ ストーブ ヒーター 脱衣所 洗面所 トイレ おしゃれ 足下 足元 足もと暖房 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 300/750/1200 コード長さ(m) 1.8 保証期間 1年
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで狭い場所にも置きやすい。消し忘れ防止機能搭載モデル。2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能。・カーボンヒーター搭載。・400W/200W切替。・二重安全転倒スイッチ。・5時間自動通電オフ
幅(mm) 130 質量(kg) 1.7 ホワイト 高さ(mm) 460 奥行(mm) 155 消費電力(W) 400 スイッチ 二重安全転倒スイッチ コード長さ(m) 約1.8 電源自動OFF 5時間自動オフ機能 動作切換スイッチ 切/200W/400W タイマー 1/2/3時間オフタイマー
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)ハロゲンヒーター 400W 首振り
パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg) 0.8 ホワイト 消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.5×18.5×51.2 出力切替 なし 首振り あり スイッチ種類 転倒オフスイッチあり
1台
5,490 税込6,039
6日以内出荷

軽量&コンパクトで使いやすい 移動に便利な取っ手付き
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W) 400 温度調節 入切のみ ヒーター カーボン管 質量(kg) 1.2 安全装置 ボール式転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m) 有効長1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×530 電気代の目安 10.8円(1kW/h27円で算出)
1台
5,090 税込5,599
4日以内出荷