電気ドリル 修理のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
133件の「電気ドリル 修理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル用チャック」、「日立工機 電動工具 修理」、「パワードリル」などの商品も取り扱っております。
1台
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg) 0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工 5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×38 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 3.6 蓄電池形名 EBM 315 充電器形名 UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分) 約30 LED 白色LED クラッチトルク(N・m) 0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 422-7441 長さ(mm) 228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.0~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2500 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2心・2.5 トラスコ品番 377-9513
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

強力850W!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 チャック能力(mm) 2~13 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁 付属品 ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg) 2.6 長さ(mm) 346
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 チャック能力(mm) 2~13 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 付属品 ストッパポール・サイドグリップ・チャックキー 質量(kg) 2.6 トラスコ品番 422-7433 長さ(mm) 346
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
チャック能力(mm) 1.5~13 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2心・2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)電気ドリル
軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工 6.5 穴あけ能力(mm) 木工 13 チャック能力(mm) 0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m]) 2700 電源(V) 単相100 電流(A) 2.5 消費電力(W) 240 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 0.9 取付チャック ねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA" 付属品 チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個 トラスコ品番 377-9556
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品 プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番 379-9034 長さ(mm) 183 幅(mm) 59 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 188 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 2.5 セット内容 本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号 2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力 (目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm) 145×198×42 本体質量(g) 630 回転数(min-1[回/分]) 高速0~600、低速0~200 適合バッテリー EZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)