電気ヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
767件の「電気ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気ファンヒーター」、「縦型 ヒーター」、「電気ヒーター 大型」などの商品も取り扱っております。
遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg) 6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 900 安全装置 転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m) (ゴムコード)約2.4 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節 (4段階)95/110/130/150cm 出力切替 (HI)900W/(LO)450W 切タイマー 1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト 消費電力(W) 1200/650 切替式 本体質量(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×16.7×38.1
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト 消費電力(W) 1200/800 本体質量(kg) 3.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.2×18.6×56.6 出力切替 2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円) 約32.4(1200W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式 遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲 -10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃) -10~20
1個ほか
92,980 税込102,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様 水加熱用 型式 A型 寸法D(mm) 8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト 消費電力(W) 900/450 切替式 本体質量(kg) 3.85 安全装置 転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m) 約1.8 電源(AC V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34.0×23.5×64.5 出力切替 2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円) 約24.3(900W時)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド 標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19.0×19.0×49.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m) 5 タイプ 1連タイプ
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

用途工場・作業所用 (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー 電源(V) 三相200 ヒーター セラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンド キャスター付/YVC3N
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒OFFスイッチ標準装備。 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用 電源(V) 単相200 ヒーター セラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンド キャスター付/YVC2N (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。 質量(kg) 0.79 ホワイト 消費電力(W) 300 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 連続運転時間(h) 約8(自動停止機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.8×10.2×15.7 人感センサー ON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

温風による循環暖房効果 テクノイオン搭載で消臭除菌効果 セラミックなので足元に近づけても安全 1200W/600Wの2段切替 人感センサーで電気代節約 切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー 転倒OFFスイッチ チャイルドロック
質量(kg) 2.4 ホワイト 消費電力(W) 1200/600 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×14×37
1台
5,980 税込6,578
当日出荷

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 使用温度(℃) -60~180 テープ厚さ(mm) 5 リード線長さ(mm) 1000 耐電圧(V/min) 1500 絶縁性能 100MΩ以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
ホワイト 消費電力(W) 800/400 切替式 本体質量(kg) 1.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×16.7×38.1 出力切替 2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円) 21.6(800W時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷