- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 電気ペンシルのおすすめ人気ランキング
電気ペンシルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「電気ペンシル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気ペン」、「鉄 彫刻」、「刻印 ペン」などの商品も取り扱っております。
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番
328-8447
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
420
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
4.2
定格周波数(Hz)
50/60
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
通電可能な金属のマーキングが可能です。
硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。
焼入れ済の材質にもマーキング可能です。
ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに
奥行(mm)
257
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
4.2
定格周波数(Hz)
50/60
ヒューズ容量(A)
5(径6.4mm×長30mm)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品
テンプレート1枚
材質(本体)
ナイロン樹脂
消費電力(W)
7
先端角(°)
60
定格電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
対応材質
プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)
超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。
空気消費量(m3/min)
0.025
種別
エアー式
質量(g)
170
胴径(Φmm)
17.3
振動数
毎分500~600ストローク
本体長さ(mm)
160
使用空気圧(kg/cm2)
4~7
線の太さ
中字
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品
テンプレート 1枚
トラスコ品番
229-6021
全長(mm)
163.8
消費電力(W)
7
芯径(mm)
3.4
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。
使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。
適合
硬度:HRC50まで
トラスコ品番
218-6179
質量(g)
136(コード含まず)
空気消費量(L/min)
25
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
ホース長さ(m)
2.5
ホースジョイント
PT1/4
胴径×全長(mm)
17×140
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
トラスコ品番
449-9689
質量(g)
13
芯径(mm)
7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品
ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)
15
コレット径(Φmm)
2.34、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
トラスコ品番
449-9697
質量(g)
10
芯径(mm)
3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
適合
1.5kw以上のコンプレッサー
エスコ品番
EA159GA
全長(mm)
160
質量(g)
約200
空気消費量(L/min)
150
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース長さ(m)
1.5
振動数(min-1)
無負荷130000
ホースジョイント
PT1/4
ペン先径(Φmm)
2
1個
¥13,700
税込¥15,070
当日出荷
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに
全長(mm)
95
消費電力(W)
7.5
トラスコ品番
469-2420
セット内容
ペン先/1B型(T21-B1)。引き抜きパッド/B3617
質量(g)
(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ステーション部)65×80×95
ペン先
B型 (No.T21-B1)
プラグ形状
平型プラグ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番
449-9671
材質
超硬合金(JIS K20相当)
質量(g)
3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM
黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き
Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。
保護
表示
ディジタル/LCD、max 4199 dgt
連続使用時間
150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)
サンプルレート(回/s)
2.5
確度保証期間
1年
ダイオード
順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下
オートパワーセーブ
あり(キャンセル可能)
付属品
電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番
452-5221
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×220×360
定格入力電流(A)
7
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品
メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト
寸法(mm)
140×160×75
質量(g)
300
タイプ
ペン式簡易メッキ
危険物の類別
非危険物
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
マーキング用原紙をステンレス表面に貼付「マーキング用電解液」と電極にモップを被せ軽く上からなぞり通電させるだけの簡単作業でシールや油性マジックで書いた表記が剥がれなくなります。
必要な物は、電解器、電解液、電極やコード類、マーキング原紙です。
用途ステンレス用
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用