- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 電気ポット3リットルのおすすめ人気ランキング
電気ポット3リットルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新76件の「電気ポット3リットル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気ポット 温度設定」、「業務用電気ポット」、「電気ポット 大容量」などの商品も取り扱っております。
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様
省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色
ホワイト(W)
消費電力(W)
湯沸かし時 700
機能
3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
色
メタリックブラウン
消費電力(W)
700
電源コード(m)
1
機能
蒸気抑制
電気で沸かして「まほうびん保温」
905W「スピード沸とう」
大きな文字と分かりやすい操作パネル
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
色
ホワイト(WA)
消費電力(W)
905(湯沸かし時)
機能
マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、センター給湯ボタン、広口容器
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色
ホワイト
消費電力(W)
湯沸し時700
機能
空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)
3.4
色
ホワイトグレー
容量(L)
5.0
消費電力(W)
985(湯沸かし時)
機能
マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度
98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安
年間約15000円
タイマー設定
6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×31.5×34
アズワン品番
64-9292-04
年間消費電力量(kW)
555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.52
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)
905
電源コード(m)
1
電気で沸かして「まほうびん保温」
プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用)
905W「スピード沸とう」
大型オレンジくっきり液晶
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
色
ホワイト(WA)
消費電力(W)
905(湯沸かし時)
機能
カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ
大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。
たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質
本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
(湯沸かし時)905
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
229×303×321
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kW)
578
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.58
TKG品番
9-0875-1001
TKG品番(2017)
6-0785-1001
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。
操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください。安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容
本体、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
1.9
色
ホワイト、シルバー
容量(L)
2.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×290×255
保温温度
3段階(98℃、90℃、70℃)
温度ヒューズ
133度
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
蒸気を外に出さない「蒸気レス」
<とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」
計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ)
いつでもかしこく節電
使いやすい便利機能
「キッチンタイマー」機能
その他の安全機能
色
ブラック
容量(L)
3
消費電力(W)
湯わかし時:700
電源コード(m)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置面積が小さく省スペースなのでキッチンだけでなく書斎や寝室のサイドテーブルなどに置けるちょうどいい容量の2Lサイズです。用途に合わせて選べる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃。「ゆっくりカフェドリップ給湯」。少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。
色
スレートブラック
容量(L)
2
消費電力(W)
湯沸:700、保温:65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×268×257
機能
マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)/傾斜湯もれ防止構造/転倒湯もれ防止構造/自動給湯ロック/フッ素加工内容器/カルキとばし沸とう/センター給湯ボタン/広口容器
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
消費電力(W)
700
機能
空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。たっぷりのお湯を「らくらく電動給湯」。
●6・9時間節電タイマー
●3段階の保温温度選択
●沸くまで何分表示機能
●らくらく電動給湯
●ワイドパネルの水量計
●お知らせブザー
質量(kg)
2.6
消費電力(W)
湯沸かし時 905
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.9×30.3×28.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kW)
497kWh/年
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.37kWh/日
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質
内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせた保温に加え、全面の断熱層により、さらに熱が逃げにくい構造になり、消費電力量をグッと抑えます。搭載した2つのセンサーで蒸気の発生をしっかり見張ると共に、ふた内部の蒸気経路で結露させることで、蒸気を本体の外に出さない「蒸気レス構造」。「ハイスピード沸とう」で素早く沸いて湯沸かし時間を3割カットします。
色
ホワイト
消費電力(W)
1300
電源コード(m)
1
機能
蒸気レス
沸とうタイプの電気ポット。
広口容器でお手入れカンタン。
クリアコートステンレスボディ。
4つの安全設計。
材質
本体ステンレス
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
430(湯沸し時)
コード長さ(m)
1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×210×235
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0789-0801
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
685、【電動ポンプ】3.0
電源コード(m)
約1.2(付属品)
機能
カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ
定格時間(分)
【電動ポンプ】1
電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。
色
ライトブラウン