- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- ロックアウト
- 電気ロックアウトのおすすめ人気ランキング
電気ロックアウトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新210件の「電気ロックアウト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 赤 キャップ」、「LOTO タグ」、「ブレーカー 鍵」などの商品も取り扱っております。
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番
403-7715
セット内容
専用ケース×1。。非導電性パドロック×6。。25.4mmのジョーのハスプ×1。。マルチロックのアウトハスプ×1。。ミニブレーカー×3。。ブレーカーロックアウト×3。。プラグロックアウト×3。。セーフティタグ×15。。ドライバー×1
質量(kg)
1.99
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
279×127×89
1箱(1個)
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)
(ジョー)25.4
キー数
(取付可能)6個
材質
亜鉛メッキ鋼板
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)
45
仕様
タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製
材質
ナイロン
ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
トラスコ品番
440-1921
材質
ナイロン
色
赤
質量(g)
81
寸法A(mm)
56.9
寸法D(mm)
48.0
寸法E(mm)
18.0
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
95.3
取付け方法
トグルを回して固定
適合寸法(mm)
高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品
鍵2本
幅(mm)
39
高さ(mm)
45
材質(本体)
ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)
6
材質(ツル)
ナイロン
ツル長(mm)
38
用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。
対応ブレーカー多数、
材質
本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。
「注意札」も掛けることができます。
赤色の樹脂成形品です。
色
赤
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
374.4×117.6×260.4
トラスコ品番
403-7731
セット内容
非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1
質量(kg)
3.18
1セット
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番
403-7693
材質
スチール
質量(kg)
2.04
取付穴径(Φmm)
(パドロック)9.7
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
231.1×91.4×205.7
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
368×165×127
トラスコ品番
403-7723
セット内容
専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1
質量(kg)
2.66
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質
紙PETラミネート加工
仕様
上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)
150×80
壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。
ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。
適合
高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ
材質
ナイロン
色
赤
寸法A(mm)
42.7
寸法D(mm)
17.0
寸法E(mm)
8.6
寸法B(mm)
22.4
寸法C(mm)
15.2
トラスコ品番
440-2073
質量(g)
46
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途ロックアウトとして
材質
スチール
色
赤
質量(g)
約120
内径(Φmm)
25
キー数
(取付可能)6個
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様
ハンドルロツク
非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。
材質
ナイロン
色
赤
寸法D(mm)
8.9
寸法E(mm)
10.2
寸法B(mm)
27.9
寸法C(mm)
7.5
適合高さ(mm)
(ブレーカーレバー)5.6~9.9
アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして
仕様
耐スパーク性
材質
アルミニウム
対応
パドロック対応数:6