電気分解のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
431件の「電気分解」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気分解装置」、「電解装置」、「炭素棒」などの商品も取り扱っております。
燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。 水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm) 燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38 電圧(V) 燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3 電源 ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売) 内容 電気分解装置(ミニ):純水使用型 電流(mA) 燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250 動作電圧 電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
98,980 税込108,878
10日以内出荷

小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様 (水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V 付属品 シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組 寸法(mm) 53×54×17(突起含む) 出力 DC0.6V、210mW 適合チューブ内径(Φmm) 2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)燃料電池実験キット
太陽電池パネルによる発電、水の電気分解、燃料電池による発電ができる実験キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池発電の両方を行なうことができるリバーシブルタイプです。 付属のプロペラ付モーターで発電の様子を確認することができます。
出力 燃料電池:DC0.6V 210mW 商品構成 太陽電池パネル 燃料電池セル 水貯蔵タンク プロペラ付モーター 注射器 チューブ リード線 パネル [太陽電池パネル]大きさ:125×155×8mm 出力:DC2.2V
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

鈴木楽器製作所燃料電池実験セット
実験室規模の再生可能エネルギーシステムを構築できるクリーンなエネルギー技術を駆使したミニチュアサイズの実験セットです。システムを段階的に学習し、様々な設定でシステムを操作し、クリーンエネルギーがどのように利用されるかを体験できます。
仕様 単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)、はさみ、精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です) セット内容 入力端子付ファンモ-タ-ユニット、入力端子付LEDユニット、燃料電池ユニット、シリンダ-ユニット、燃料電池タ-ミナル、タ-ミナル、ソ-ラ-パネル、風力発電ユニット、電池ケ-ス、注射器、チュ-ブ、ケ-ブル、バルブ 寸法(mm) 燃料電池(リバ-シブル)54×17×54、燃料電池(水素)32×10×32、ソ-ラ-パネル125×155×8 質量(g) 燃料電池(リバ-シブル)154、燃料電池(水素)118、ソ-ラ-パネル140 出力(mW) 燃料電池DC0.6V/300 面積(cm2) 燃料電池6.25
1セット
90,500 税込99,550
12日以内出荷

クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。 付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品 シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書 寸法(mm) 130×220×85 質量(g) 280 出力 (燃料電池)DC0.6V、240mW 電極 6.25cm2
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様 水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min 寸法(mm) 85×70×70 電圧(V) 0.4~1.0 電流(mA) 最大1000
1セット
23,980 税込26,378
9日以内出荷

電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様 実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ) 付属品 燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個 材質 塩化ビニル 寸法(mm) 140×80×80(突起部含む) 電極 白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
仕様 純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min 付属品 チューブ2本、ゴム栓3個 寸法(mm) 85×190×90 電流(mA) 0~500 動作電圧(V) 1.4~1.8
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品 シリコン栓(大)1個、(小)2個 材質 本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス 寸法(mm) 100×90×220 質量(g) 180 電極 陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
1個
19,880 税込21,868
4日以内出荷

付属のリモコンで操作できる、ラジコンタイプの燃料電池自動車です。リモコンのボタンを押すと、前進・後退(左後)が操作できます。 発電に使用する水素は、水素ステーションで生成します。
セット内容 燃料電池自動車、水素ステーション、リモコン太陽電池パネル、リード線(赤・黒) 寸法(mm) 燃料電池自動車:73×160×50、水素ステーション:93×73×110、太陽電池パネル:154×64×7 出力 (燃料電池)DC0.8V、200mW 電極 5.29cm2
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ電解装置
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
1個
43,500 税込47,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様 組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容 マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×19×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電し、プロペラモーターなどにつなぎ、発電を確認します。
セット内容 リバーシブル燃料電池、光電池パネル、純水 100mL、リード線赤黒各1本 寸法(mm) リバーシブル燃料電池:70×80×80、光電池パネル:80×50×130 電流(mA) リバーシブル燃料電池電気分解使用時:0~500、リバーシブル燃料電池燃料電池使用時:0~500
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品 電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒 材質 ABS樹脂 質量(kg) 注水前/2、注水後/4 出力電圧 DC5.0V 最大電流(A) 5ポート合計 5.0 出力電流(A) 【最大】5.0A(5ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×147×213 保証期間 5年(使用期限:10年) アズワン品番 7-4147-01 USBポート数 5ポート 充電個数 30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合) 蓄電池容量(Wh) 280
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。 走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様 精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)はさみ セット内容 シャシ-(モ-タ-付)、燃料電池(セル)、電池ケ-ス、ソ-ラ-パネル(スタンド付)、アウタ-シリンダ-×2、インナ-シリンダ-×2、チュ-ブ、注射器、ケ-ブル×2 寸法(mm) 本体130×220×85(組立時)、燃料電池54×17×54、ソ-ラ-パネル60×150×6 質量(g) 本体284燃料電池154ソ-ラ-パネル75 出力(mW) 燃料電池DC0.6V/300 面積(cm2) 電極面積:燃料電池6.25
1セット
35,800 税込39,380
7日以内出荷

本製品は燃料となるエタノールを酸素と化学反応させ、一般的な酢に近い酸性溶液に変えることで電気を発させる実験キットです。水溶液の濃度を変えることによる発電への影響などを学習できます。
セット内容 燃料電池モジュ-ル、燃料溶液容器、蓋付き燃料タンク、ファンモジュ-ル、ファン、シリコンチュ-ブ、クランプ、ケ-ブル、pH試験紙、注射器 寸法(mm) 燃料電池モジュ-ル85×108×50、ファンモジュ-ル85×108×100 容量(mL) 蓋付き燃料タンク100 質量(g) 燃料電池モジュ-ル60、ファンモジュ-ル48 電圧(V) 始動電圧:ファンモジュ-ルDC0.3 最大電流(A) ファンモジュ-ル7m 回転数 ファンモジュ-ル800rpm 出力(mW) 燃料電池出力:3
1セット
49,800 税込54,780
7日以内出荷


仕様 純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166 質量(kg) 約0.9 常用圧力(Pa) 0~0.99 M アズワン品番 2-1562-01
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
1個
9,800 税込10,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)