電気工事 靴のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「電気工事 靴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気工事」、「絶縁衣」、「安全靴 HUMMER」などの商品も取り扱っております。
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。 足幅 EEE 形状 ローカット 質量(kg) 1 種類 セーフティーシューズ 規格 JIS T 8101 C1/S合格 電圧(V) 直流750以下、交流300以下 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール) ゴム1層 機能 絶縁 材質(先芯) 樹脂 試験電圧(V/1分) AC50Hz3K 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。 形状 ローカット 質量(g) 840(両足) 材質(ソール) SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層) 材質(甲被) 牛革(型押しソフト) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格 足幅 3E 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
9,598 税込10,558
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脱ぎ履きする度に紐を結ぶのが面倒な方におススメの外チャック付長編上靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 ブラック 足幅 3E 長さ(cm) 約24±0.5(26cm) 形状 ハイカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革クロム 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 690(25.5cm) 機能 耐久性 JIS規格 JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 長編上靴
1足
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に 足幅 EEE 形状 ハイカット 質量(kg) 1 種類 セーフティーシューズ 規格 JIS T 8101 C1/S/H合格 電圧(V) 直流750以下、交流300以下 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール) ゴム1層 機能 絶縁 材質(先芯) 樹脂 試験電圧(V/1分) AC50Hz3K 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック 足幅 EEE 形状 ローカット 質量(kg) 1 種類 安全靴 規格 JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格 材質(アッパー) 牛革(型押) 機能 耐油/耐薬品 材質(底部) ゴム1層 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気工事や大工さんからの声で生まれた、耐熱ソールの作業靴です。 フェルト内蔵で熱が伝わりにくい、耐熱ソールを採用。屋根や鉄板の上など、下からの熱が足裏に伝わりにくいため、夏場の作業などに最適です。 アメゴムソールは、屈曲性が良く、滑りにくい配合を採用。つま先部分の成型は自然な屈曲を妨げない設計で、危険な高所での作業も安全に。 通気性を考慮したナイロンメッシュ素材。 脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。 耐滑性能は、JIS規格の動摩擦係数0.2を上回る0.32。耐滑靴としても最適です。
形状 ローカット 種類 作業靴 材質(アッパー) 合皮、メッシュ 材質(ソール) ゴム 標準質量(g/片足) 340(25.5cm) 動摩擦係数 0.32 RoHS指令(10物質対応) 対応 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

。傷つき易いつま先を護るラバートゥーガード。かかと部は衝撃吸収材ポロン内臓。先芯はワイド樹脂先芯。アウトソールのかかと部は耐摩耗性の高いラバーを使用し、かかと部以外は耐滑区分「3」の滑りにくいラバーを使用。官公庁・駐車場管理・自動車整備・工業系学校・土木建築・ゼネコン・運送・配送・電気工事等
1足
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック 足幅 3E 材質(アッパー) 牛革(型押しソフト) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足) 390(26.0cm) JIS規格 JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 形状 ローカット 種類 静電安全靴 機能 静電気防止、クッション性、耐久性 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に 足幅 EEE 材質 甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層 形状 ミドルカット 質量(kg) 1 種類 安全靴 電圧(V) 直流750以下、交流300以下 試験電圧(V/1分) AC50Hz3K 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。 トラスコ品番 322-2554 ブラック サイズ(cm) 26 規格 JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール) 合成ゴム2層底 機能 絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性 足幅 EEE 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 適正電圧(V) AC300以下 靴タイプ 革靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など 足幅 3E ブラック 形状 ハイカット 質量(kg) 1 種類 安全靴 材質(ソール) 合成ゴム1層 材質(甲被) 牛クロム革(ソフト型押) 機能 耐熱 JIS規格 JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) カップ型EVA 中敷 半敷 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 長編上靴
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です 靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途電力事業者向け 形状 ハイカット 高さ(mm) 285(標準/26.0cm) 材質(ソール) 合成ゴム(Gシリーズ底) 材質(甲被) 牛クロム革 標準質量(g) 1300(26.0cm/1足) JIS規格 JIS T8101 CI/S/BO/H 材質(先芯) 甲被タイプ ひも・サイドファスナー 靴タイプ 長編上靴
1足
16,980 税込18,678
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静電気パチビリを抑える快適作業の強い味方 体内の静電気を効率よく靴底からアースする。 現代生活シーンで必要不可欠機能。 ぬかるみに威力を発揮。 接地面から5cmまでは、外部からの浸水はシャットアウト(浸水テスト7時間クリアー) つま先先芯入りで指先をしっかりとプロテクトし、歩行安定も容易です。
足幅 4E 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 材質(アッパー) ポリウレタン 材質(ソール) EVA、ラバー 標準質量(g/片足) 450(25.0cm) 機能 静電気防止、軽量SPソール、抗菌・防臭、衝撃吸収 材質(インナー) メッシュ 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。
形状 ローカット 規格 JSAA A種認定 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内側ファスナーで履き易く、マジックで足首にフィットします。溶接の火花にも強いケブラー糸(耐熱糸)を使用しております。(前面のみ)
ブラック 足幅 3E 形状 ミドルカット 種類 静電セーフティーシューズ 規格 JIS S種相当 長さ(cm) 24.5~25 材質(アッパー) 天然皮革、合成皮革 材質(ソール) ラバー 標準質量(g/片足) 610 機能 耐熱、通電機能(静電気除去)、耐油、軽量 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ ブーツ
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅 3E 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 材質(アッパー) 人工皮革/メッシュ 材質(ソール) EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足) 315(26.0cm) 機能 超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収 JIS規格 JSAA B種 認定 材質(先芯) 樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 4.5±0.1 材質(インソール) EVAカップインソール 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様 交流300V以下の電気回路向け 材質 天然ゴムラテックス 厚さ(mm) 0.55 オレンジ 入数(双) 1 使用電圧(V) 直流750/交流300 機能 耐電圧 試験電圧(V/1分) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類 作業靴 長さ(cm) (前)43.5、(後)41(26.0cm) 使用電圧(V) 直流7000以下 機能 絶縁 質量(g/足組) 1950(26.0cmの場合) 靴タイプ 長靴
1足
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

交互方向に締めてぴったりフィット。踵をしめて急勾配でも脱げにくい。断熱材を増量し耐熱効果が向上。サイドまでゴムを使用し、体勢が崩れても滑りにくい。
足幅 3E相当 形状 ローカット 種類 作業靴 材質(アッパー) 合成皮革+メッシュ 材質(ソール) ゴム 標準質量(g/片足) 約375(26cm) 機能 耐熱効果 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

着脱しやすいファスナー付です。靴底には合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場、水、油を使う特殊現場に。船上甲板作業、建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・フライス盤・鉄工所内作業、建設溶接・溶断作業、工作機械・保守・点検・整備、自動車整備業、警備作業、その他一般作業。 形状 ハイカット 種類 安全靴 長さ(cm) 約24.2(26cm) 材質(アッパー) 牛革(型押しソフト) 材質(ソール) 合成ゴム1層底 標準質量(g/片足) 665(26.0cm) JIS規格 JIS T8101 C1/S/BO合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN) 10 メーカー商品コード 2170170 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 長編上靴
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)