- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 電気工事用ドライバーのおすすめ人気ランキング
電気工事用ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新253件の「電気工事用ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工ドライバーセット」、「回転 ドライバー」、「絶縁マイナスドライバー」などの商品も取り扱っております。
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類
電工ドライバー
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
ソフト樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類
電工ドライバー
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。
トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
材質(グリップ)
PP、TPE
軸径(Φmm)
5(先端)
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
35
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
単品
色(軸)
黄
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)
6.4
種類
電工ドライバー
ハンドル径(Φmm)
40
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6.4
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
41
材質(軸)
クロームバナジューム鋼(全身焼入)
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製
軸径(Φmm)
6.6
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
42
材質(軸)
クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
寸法E(Φmm)
6.6
寸法G(Φmm)
42
寸法e(Φmm)
5.0
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
刃先は、高精度ブラックポイント加工。
端子台の狭い隙間に届く細軸仕様(6.4mm)。
刃先マグネット
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6.4
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
40
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。
刃先マグネット入り。
軸径(Φmm)
5.5
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。
+1x75は軸径5mm。
用途電気・通信設備工事等の作業に。
材質(軸)
クロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
PP・TPE
商品構成
単品
材質(被膜)
PP
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類
電工ドライバー
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。
刃先は、高精度のブラックポイント加工
軸径(Φmm)
6.4
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
41
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6.3
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
40
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです
従来品(No.225)よりも最大22%軽量化です
速結端子対応刃先です
刃先が触ってわかるエンボス形状です
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
仕様
軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り
トラスコ品番
762-4727
軸径(Φmm)
9
質量(g)
350
規格
IEC60900
材質(軸)
特殊鋼(SVCM+)
商品構成
セット品
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷