電気布団のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
182件の「電気布団」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足元電気毛布」、「足 毛布」、「ひざ掛け ホット」などの商品も取り扱っております。
ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか。室温センサー、切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。ズレ防止用のゴムバンド付。
用途敷きパッド、電気マット、電気カーペットとして。暖房。暖房器具。暖房用品。冬物家電。足元暖房。床暖房。 材質 ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W) 75 電源コード(m) (電源側)1.9、(本体側)0.6 保証期間 1年 表面温度(℃) 弱)約30度、(中)約40、(強)約51
1枚
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 側地:綿100%、内地:ポリエステル100% 質量(kg) 約2.6 定格電力(W) 80 コード長さ(m) 電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm) 100×230 機能 ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能) 消費電力量(Wh) (1時間あたり)強:約28、中:約9、弱:約0.9 表面温度(℃) 【足元(折り返し)】強:約52、中:約31、弱:約23、【胸元側】強:約36、中:約26、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円) 強:約0.8円、中:約0.3円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク 適合
1枚
19,900 税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W) 50Hz:50、60Hz:60
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかなフランネル素材の電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m) 1.9 本体寸法(mm) 140×80 定格消費電力(W) 55 本体質量(kg) 0.9 タイマー 8時間自動オフ 表面温度(℃) 強52/中36/弱20
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 側地:綿100%、内地:ポリエステル100% 質量(kg) 約1.7 定格電力(W) 55 コード長さ(m) 電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm) 100×80、袋状部70 機能 ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能) 消費電力量(Wh) (1時間あたり)強:約23、中:約13、弱:約3 表面温度(℃) 強:約52、中:約36、弱:約20 1時間あたりの電気代目安(円) 強:約0.7円、中:約0.4円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク 適合
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス電気掛敷毛布
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。 材質 ポリエステル、アクリル 寸法(mm) 1880×1300 質量(kg) 1.3 コード長さ(m) 電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質 ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W) 75 コード長さ(m) 本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃) 【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチ コントローラースイッチ 温度制御 ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円) 【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寒い冬に足先が冷えすぎて眠れない、寝相が悪くて朝起きると足が冷えている。 そんな足先や指が冷えやすい人でも大丈夫です。 大きい足を入れるポケットがついた電気毛布が「足先くるみん」です。 フワフワ生地に足先がつつまれるのであったかく、寝相が悪くても足が抜けにくい。 朝まで足先までぽかぽかです。 電気毛布のサイズは大きめ1400×1800mmサイズ。 しかも約10cmの極厚生地。 体をすっぽり覆ってくれます。 表の生地は滑らかでさわり心地最高なフランネル生地。 裏は毛足の長いボア生地で寒さしらずです。
用途足入れポケットで寝相が悪くても安心!足先まで暖かい大判電気毛布 付属品 本体、コントローラー付電源ケーブル、収納袋、日本語説明書 材質 ブランケット:ポリエステル100% 寸法(mm) 約1800×1400 質量(g) 本体:約2000、ケーブル、スイッチ:約200 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度(℃) 約38/42/45/48(4段階) 定格消費電力(W) 103 保証期間 購入日より12カ月 コード長さ(cm) 約370(コントローラー含む) タイマー 30分、60分、90分、120分
1個
9,990 税込10,989
3日以内出荷

柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。
用途ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。 消費電力(W) 75 材質 ポリエステル100% 質量(kg) 1.75 寸法(縦×横)(mm) 800×1800
1枚
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm) 150 温度(℃) (表面)高:50 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能 温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御 ニッケルサーミスタ タイマー 8時間後切
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。 保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気しき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W) 47 コード長さ(m) 本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃) (室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 ベージュ 備考 室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工 温度制御 ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地) ポリエステル65%・アクリル35% 材質(表地) ポリエステル65%・アクリル35% スイッチ種類 コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円) (室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
9,190 税込10,109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電気毛布
アクリル50%の素材だからよりあったか。 アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。 ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W) 55 材質 ポリエステル50%、アクリル50% 機能 ダニ対策 電気代の目安 1.5円/h 温度調整方法 無段階
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(50×110cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質 ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W) 95/強運転 寸法(cm) 50×110 表面温度(℃) 46 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.2
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ふんわり優しいマイクロファイバー素材のしき毛布 肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W) 47 コード長さ(m) 本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃) (室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 質量(kg) 本体:約1.0、コントローラー:約0.3 ベージュ サイズ シングルLSサイズ 備考 室温センサー ダニ対策 寸法(cm) 約160×85 温度制御 ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地) ポリエステル100% 材質(表地) ポリエステル100% スイッチ種類 コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円) (室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

裏側にゴムバンドがあり、マットやベッドに簡単に装着でき、敷きパッドとしても使用できます。
用途床、ソファー、ベッドに 材質 表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル90%、綿10% 質量(kg) 約2.5 定格電力(W) 80 コード長さ(m) 電源側:約1.9+本体側:約1.0 寸法(cm) 200×100 機能 ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh) (1時間あたり)強:約73、中:約41、弱:約2 表面温度(℃) 強:約42、中:約35、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円) 強:約2.0円、中:約1.1円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク 適合
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

アイリスオーヤマ木目調ホットマット
防水撥水加工なので、汚れてもサッと拭くだけ!冬の冷えやすい足元を、サッと敷いて暖かくします。使用シーンは様々で、冬の冷えやすい所をサッと敷くだけで心地よく暖めます。2サイズ展開で様々なシーンに対応可能です。
消費電力(W) 68 材質 塩化ビニル、ポリエステル 寸法(mm) 45×110 質量(kg) 1.1 木目調 電気代の目安 1.8円/h 温度調整方法 2段階
1枚
6,490 税込7,139
3日以内出荷