電気式高気密シャッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「電気式高気密シャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風圧式高気密シャッター」、「換気扇用電気式シャッター」、「パイプファン 100φ」などの商品も取り扱っております。
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 50/50
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.69 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 41.5/41.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 43/43
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.1 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz) 26.5/26.5 開口面積(cm2) 141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 72/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 74/74
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合パイプ呼び径 Φ100mm 寸法(mm) 埋込:177角 質量(kg) 1.5 材質(本体) 樹脂製 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式 ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz) 8.6/10.3 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz) 23/23 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2) 152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 95/95
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.04 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.7/7.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2) 141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 98/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 103/103
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.10/3.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)23.50/26.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/80 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg) 0.82 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.1/3.5 騒音値(dB)(50/60Hz) 27.5/27.5 開口面積(cm2) 69 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 46/46.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 48/48
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 150 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 49/49
1台
7,698 税込8,468
欠品中

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg) 0.85 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz) 27.5/27.5 開口面積(cm2) 69 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 48/48
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.9 電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.78 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.1/3.5 騒音値(dB)(50/60Hz) 27.5/27.5 開口面積(cm2) 69 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 46/46.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 48/48
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg) 0.9 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz) 27.5/27.5 開口面積(cm2) 69 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 48/48
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付
消費電力 動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg) 0.4 適合パイプ径(Φmm) Φ100
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動気密シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。
用途台所 消費電力(W) 動作時4.5以下/開放時1以下 備考 コード・コネクタ付
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)