- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 電気柵 緊張具のおすすめ人気ランキング
電気柵 緊張具のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新94件の「電気柵 緊張具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通電テープ」、「電気柵部品」、「電柵チェッカー」などの商品も取り扱っております。
電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。
ゲッターコード、スーパーゲッターコード用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)
約2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA988DJ-1
質量(g)
420
使用ロープ径(mm)
1.6~6.5
引張強度(kN)
5.9(590kg)
1個
¥9,030
税込¥9,933
当日出荷
電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)
250×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(mm)
約20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(100個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質
繊維強化プラスチック
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
既存のワイヤーメッシュに取り付ける電気さく取付け用のガイシです。
低コストで防獣効果が高まります。
山間部など人が少なく、ワイヤーメッシュの周囲にスペースが取れる場合におすすめです。
色
茶
取付可能寸法(mm)
直径約4~6のワイヤーメッシュ用
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
用途コーナー部、畜産用など
長さ(mm)
約30
高さ(mm)
約55
直径(mm)
約60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物
イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
付属品
アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板
寸法(mm)
310×205×155
質量(kg)
3
電源
ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)
出力電圧(V)
最大DC10000
モード切替
連続/夜間出力/昼間出力
有効距離(m)
3000(使用条件により変動)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷