- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 電気柵テスターのおすすめ人気ランキング
電気柵テスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「電気柵テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電テスター」、「電気柵」、「電気柵 ゲートグリップ」などの商品も取り扱っております。
デジタルの数字で電圧を表示します。
質量(g)
約184
電源
単4電池×2本内蔵
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約170×70×22
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電気さく線の通電状況を1,000V単位で6段階で表示します。
明るく分りやすいLEDを使用。
質量(g)
約180
電源
単4電池×2本内蔵
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約170×70×22
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LEDで日中でも見やすい。アースを取らなくても測定出来ます。
用途電気柵の出力確認、検電器
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×25×135
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
仕様
デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×34×113
材質(カバー)
ABS
直流電流(mA)
0.5/10/250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)
約2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。
ゲッターコード、スーパーゲッターコード用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷