- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 電気柵危険表示のおすすめ人気ランキング
電気柵危険表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新104件の「電気柵危険表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気柵部品」、「末松電子電気柵」、「電柵リール」などの商品も取り扱っております。
電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)
250×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1セット(20枚)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)
約2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物
害獣
仕様
バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品
ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)
約4.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約355×235×192
出力電圧(V)
10000
電線長さ(m)
(最大)3300
使用電源
単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター
保証期間
修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様
IPX5
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定
認定
電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。
ゲッターコード、スーパーゲッターコード用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物
イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
付属品
アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板
寸法(mm)
310×205×155
質量(kg)
3
電源
ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)
出力電圧(V)
最大DC10000
モード切替
連続/夜間出力/昼間出力
有効距離(m)
3000(使用条件により変動)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
約50
対応
支柱直径14~20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合
SP-2013、SP-2018
セット内容
FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
付属品
ゲートフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能支柱径(mm)
14~26
電線長さ(mm)
ゲッターコード22
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷