電気柵注意看板のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
106件の「電気柵注意看板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 柵 線」、「電気柵ガイシ」、「電柵リール」などの商品も取り扱っております。
タイガー(防獣)危険表示板
周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板
材質 発泡ポリプロピレン 質量(g) 20 寸法(縦×横)(cm) 10×20 文字内容 高電圧きけん/さわるな!
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm) 250×150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
449 税込494
当日出荷

1セット(20枚)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1枚
769 税込846
翌々日出荷

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm) 約2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
770 税込847
翌日出荷

末松電子製作所ゲッターコード
抵抗値 約0.256Ω/m 直径(mm) 約2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。 ゲッターコード、スーパーゲッターコード用
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
89 税込98
当日出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物 害獣 仕様 バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約355×235×192 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)3300 使用電源 単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
仕様 3型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷

電気柵設置時の注意喚起看板。電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払いますを看板でアピール。
用途害獣対策に。 寸法(mm) 250×150
1個
689 税込758
3日以内出荷

ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式 穴4スミ 材質 エコユニボード(穴4スミ) エコマーク認定 認定
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物 イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品 アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm) 310×205×155 質量(kg) 3 電源 ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V) 最大DC10000 モード切替 連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m) 3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に 質量(g) 約100 電源 3V電池内蔵 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約109×45×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適 直径(Φmm) 45 高さ(mm) 約50 対応 支柱直径14~20mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)
7,398 税込8,138
当日出荷

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合 SP-2013、SP-2018 セット内容 FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
1セット(25個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
付属品 ゲートフック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能支柱径(mm) 14~26 電線長さ(mm) ゲッターコード22
1個
2,098 税込2,308
当日出荷