電気柵用ネオンテスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「電気柵用ネオンテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気柵テスター」、「電気柵」、「漏電テスター」などの商品も取り扱っております。
アナログ表示の簡易テスター。点滅で電圧を表示します。電池不要。
対象動物 害獣
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に 質量(g) 約100 電源 3V電池内蔵 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約109×45×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

デジタルの数字で電圧を表示します。
質量(g) 約184 電源 単4電池×2本内蔵 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約170×70×22
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

電気柵に流れている電圧値を8段階で表示します。電圧値が読み取り易い軽量ポケットサイズです。電気柵の電圧を1000~8000Vまで8段階で測定できます。
用途電気柵用電圧テスター(電圧8段階表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 16×10000×16 質量(g) 480 表示 8段階
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様 (カウント)4000 付属品 収納ケース 電源 CR2032(別売) DUTY 0.1~99% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

電気さく線の通電状況を1,000V単位で6段階で表示します。 明るく分りやすいLEDを使用。
質量(g) 約180 電源 単4電池×2本内蔵 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約170×70×22
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

測定ボタンを押しながらさく線に引っ掛けるだけで、電気さくの電圧状態を簡単に確認できます ボタンを押しながら測定することで、電源スイッチのオン/オフ操作が不要になり、切り忘れによる電池切れの心配がなくなりました! 明るいLEDランプで3段表示
付属品 9V乾電池/ストラップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×30×165 質量(g) 120
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×34×113 材質(カバー) ABS 直流電流(mA) 0.5/10/250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

通電確認の際に必要です。金属棒を地面に刺し本体先端の金具を柵線に当て通電確認を行います。通電時、ランプが点滅します。
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

デジタル常時の断続型電牧用電圧検知器。100Vごとの精密な測定が可能です。9900Vまで測定可能。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm) 約2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合 SP-2013、SP-2018 セット内容 FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間) 150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質 繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

右もしくは左の矢印で電流方向を表示。電圧と電流方向を表示し、漏電個所を素早く発見できます。
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物 イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品 アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm) 310×205×155 質量(kg) 3 電源 ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V) 最大DC10000 モード切替 連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m) 3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物 害獣 仕様 バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約355×235×192 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)3300 使用電源 単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷