電気毛布 シングルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
70件の「電気毛布 シングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気毛布」、「電気敷毛布」、「マキタ 暖房」などの商品も取り扱っております。
表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質 ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W) 50Hz:50、60Hz:60
1個
4,990 税込5,489
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス電気掛敷毛布
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。 材質 ポリエステル、アクリル 寸法(mm) 1880×1300 質量(kg) 1.3 コード長さ(m) 電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W) 75 コード長さ(m) 本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃) 【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチ コントローラースイッチ 温度制御 ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円) 【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。 保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ずっとさわっていたい、新やわらか素材ミックスフランネルを使用した電気毛布。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。無段階温度調節可能。
用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。 表面温度(℃) (弱)約21、(適温)約33、(強)約53 材質 ポリエステル100%
1枚
7,290 税込8,019
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電気毛布
アクリル50%の素材だからよりあったか。 アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。 ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W) 55 材質 ポリエステル50%、アクリル50% 機能 ダニ対策 電気代の目安 1.5円/h 温度調整方法 無段階
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿発熱生地使用で、みんなにあったかいホカロン電気ひざ掛け。肌触りのよいやわらかなフランネル素材を使用。表面は光沢と深みのあるワインレッドで高級感たっぷり。高温で毛布内のダニを退治する「ダニ対策機能」付き。温度調節ができるコントローラー付き。本体からコントローラーを取り外せば、本体は洗濯機で丸洗い可能。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。冬物家電/暖房器具/暖房用品/電気カーペット/足元暖房/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布 材質 表面:パイル糸/ポリエステル100%、地糸/ポリエステル54%レーヨン46%、発熱布:ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面は超ハイパイル生地、裏面はフランネルの生地を使用しており、極上手触りが楽しめる。リバーシブル仕様。丸洗いで清潔に使える電気毛布。本体の温度を上げ、布団などから移ってきたダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。FUWARI/fuwari/暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/手洗い/洗濯/ハイパイル/フランネル/おしゃれ 材質 ポリエステル
1枚
8,990 税込9,889
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布 材質 ポリエステル、アクリル 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 表面温度(℃) (弱)約23、(適温)約33、(強)約53
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。
用途ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。 消費電力(W) 75 材質 ポリエステル100% 質量(kg) 1.75 寸法(縦×横)(mm) 800×1800
1枚
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気しき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W) 47 コード長さ(m) 本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃) (室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 ベージュ 備考 室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工 温度制御 ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地) ポリエステル65%・アクリル35% 材質(表地) ポリエステル65%・アクリル35% スイッチ種類 コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円) (室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
9,190 税込10,109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか手触りのフランネル素材。ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざや肩に掛けても使える扱いやすいサイズ感の敷き毛布。ダニ対策機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布 材質 ポリエステル 消費電力(W) 40 電源コード(m) (電源側)1.96、(本体側)0.65 保証期間 1年 表面温度(℃) (弱)約23、(適温)約33、(強)約53
1枚
5,990 税込6,589
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット掛け敷き両用タイプです。底冷えする冬に最適。 オフィスのデスクワークで、肩掛けやひざ掛けとして気軽に使えるパーソナル暖房です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
材質 ポリエステル、ABS ダークブラウン 質量(g) 1400 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 1880×1300 定格消費電力(W) 60 安全装置 温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m) 約0.5m/約2m(本体側/電源側) 温度調節 無段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 1800×1300
1枚
7,680 税込8,448
3日以内出荷

車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材! 材質 ポリエステル100% 消費電力(W) 40(最大) 温度(℃) 0~40 電源コード(m) 2(シガーソケットプラグ付き) 製品質量(g) 700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 700×1500×7 温度コントローラー 0~40℃ アズワン品番 64-9675-08 動作電圧(V) DC12
1個
4,090 税込4,499
3日以内出荷

冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質 ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg) 約0.8 定格電力(W) 55 コード長さ(m) 電源側:約1.9、本体側:約0.6 寸法(cm) 140×80 機能 ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh) (1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4 表面温度(℃) 強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円) 強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
1枚
6,290 税込6,919
6日以内出荷

冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質 ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg) 約1.4 定格電力(W) 80 コード長さ(m) 電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm) 188×130 機能 ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh) (1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6 表面温度(℃) 強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円) 強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円 再生紙使用マーク 適合
1枚
8,990 税込9,889
4日以内出荷

毛布が洗濯機で丸洗いOK! 防炎加工済み!! 急速暖房で暖かさUP!! 足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!! 運転席や寝台で使用可能! 便利な12V変換機能付き
仕様 24V車専用 材質 ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済) 質量(kg) (電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4 消費電力(W) 弱・適温・強:約60 定格電圧(V) DC24 ケーブル長(m) (毛布)約2。(シガレットライターソケット付)約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (電気毛布)2000×1300×15 外部出力 DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A) 保温温度 (表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
47,980 税込52,778
5日以内出荷

洗える電気掛敷毛布(190×130cm)
用途温度調整/ダニ退治 材質 ポリエステル100% グレー系(縦縞) 消費電力(W) 80 寸法(cm) 190×130 表面温度(℃) 50(強) 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.4
1台
3,798 税込4,178
当日出荷