- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 電気溶解炉のおすすめ人気ランキング
電気溶解炉のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「電気溶解炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属溶融炉」、「アルミ溶解」、「溶解器」などの商品も取り扱っております。
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)
320Φ×350
電源(AC V)
100 50/60Hz
発熱体
カンタルA-1
エスコ品番
EA305S
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥287,000
税込¥315,700
翌日出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)
900
付属品
ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)
180×200×210
質量(kg)
3.6
電源
AC100V・500W
炉内寸法(mm)
70×110×50
温度制御
半自動、PID方式
入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
タイプ
フラスコ用
電源(V)
AC100(コンセント付)
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。
幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。
昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)
100~1200
最高温度(℃)
1200
温度設定
(分解能)1℃
温度制御方式
PID制御SSR出力
プログラム機能
16ステップ4パターン
センサー
R型熱電対
ヒーター
カンタルヒーター4面(全側面)合計1400W
電源
AC100V 50/60Hz 約14A
電源コード(m)
2(3Pプラグ付き)
タイマー設定
0分~99時間59分(1分単位)
安全機構
センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー
質量(kg)
約20
アズワン品番
1-5929-01
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×345×373
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×100
材質
[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
¥379,000
税込¥416,900
当日出荷
付属品
棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)
14
電源(V)
AC100
炉内寸法(mm)
170×170×150
温度制御方式
全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)
1.3
最高使用温度(℃)
1300℃(昇温時間3~5時間)
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)
100~900
炉内寸法(mm)
90×110×70
分解能
(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマー
ON、OFF、SVタイマー
安全機構
センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源
AC100V 50/60Hz
電流(A)
5
電源コード
2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)
210×260×290
アズワン品番
1-5921-01
材質
(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)
約5
センサー
K型熱電対
温度制御方式
PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式
PID制御
センサー
K型熱電対
設定温度範囲
100~900℃
プログラム機能
16ステップ、4パターン
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
付属品
セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上
外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源コード
2Pプラグ、2m
フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。
裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。
また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。
近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。
最高使用温度(℃)
280
材質
ステンレス(SUS304)
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。
温度(℃)
(ツボ)270~530
溶解はんだ量(g)
約300
消費電力(W)
130
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
時間比例制御方式
ヒーター
ニクロムヒーター
溶解所要時間
約10分(ボリュームMax.設定時)
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。
温度設定範囲(℃)
200~1270(10パターン)
仕様
ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)
トラスコ品番
336-8033
質量(kg)
64.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×300
容積
22L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×565×720
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品
ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個
材質
外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー
質量(kg)
57
外形寸法(mm)
485×550×685
電源(V)
AC200/15A
制御方式
PID制御
炉内寸法(mm)
260×275×260
電源コード(m)
2(丸端子)
機能
独立過昇防止・プログラム・タイマー
温度設定範囲(℃)
100~1280
アズワン品番
1-6033-23
1個
¥854,000
税込¥939,400
当日出荷
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット
寸法(mm)
185×230×225
質量(kg)
4
電源
AC100V・400W
炉内寸法(mm)
85×120×60
温度調整方法
デジタル温度調節(1℃単位)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。
過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。
高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃)
1500
トラスコ品番
458-6590
セット内容
炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め)
質量(kg)
270
使用温度範囲(℃)
600~1450(99パターン)
電源(V)
三相200/60A
内容積(L)
33.1
安全装置
扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン
ヒーター容量(kW)
12.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×850×1200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×356×305
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
30日以内出荷
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)
330×380×335
電源
AC100V・1.0kW
炉内寸法(mm)
160×200×85
温度調整方法
ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)
最高1900
化学組成
SiO2:0.6%、Al2O3:99%
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)
450
電源(V)
AC100V 50/60Hz
最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品
底板×1枚、排気口栓×1個
材質
炉体:セラミックファイバー
質量(kg)
32
電源
AC100V 15A
制御方式
PID制御
炉内寸法(mm)
150×193×168
電源コード(m)
2(丸端子)
機能
独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装
スチール耐熱塗装
外寸法(mm)
355×480×535
温度設定範囲(℃)
100~1280
アズワン品番
1-6033-22
1個
¥534,000
税込¥587,400
当日出荷
使用温度範囲(℃)
900℃(最高1000℃)
電源
AC100V
制御方式
全自動プログラム制御
内寸(mm)
90×140×60