- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 電気錠のおすすめ人気ランキング
電気錠のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新355件の「電気錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソレノイドラッチ」、「美和ロック 電気錠」、「ドアロック ソレノイド」などの商品も取り扱っております。
美和ロック電気錠
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21。(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)。(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線関連資料寸法図
1セット
¥41,980税込¥46,178
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)電磁ロック(通電時解錠型)
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)
LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。
接点保護用ダイオード内蔵。
左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)定格電圧DC24V±5%消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)通電率100%(連続定格)タキゲンコード50293
1個
¥9,332税込¥10,265
当日出荷
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)面付け電気錠
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。
施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。
非常時には鍵での解錠が可能です。
アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC)色メタリックブルー消費電力(W)約3.7定格電圧DC24V±5%(連続定格100%)消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード50349
1個
¥22,980税込¥25,278
6日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色シルバー
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上色シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
1台
¥75,980税込¥83,578
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)電磁ロック
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)質量(g)220使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)消費電力(W)2(83mA)定格電圧(V)DC24±5%材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード50130
1個
¥6,579税込¥7,237
4日以内出荷
電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)。DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr。(取付ナット)SWCH/Zn。(キー)C3713/Ni。(止め金具)SPCC/Znキー番号373
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
美和ロック本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。
錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
色ST適合扉厚(mm)33~41
アート電気錠制御盤
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。
運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。
2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工色(マンセル値)N8.0近似入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)キープ型ソレノイドロック
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)定格電圧(V)DC24±5%最大連続通電時間(秒)0.5以下