- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 電池 6f22 9vのおすすめ人気ランキング
電池 6f22 9vのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新152件の「電池 6f22 9v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「006P 9V 電池」、「006p 充電池」、「電池 006P」などの商品も取り扱っております。
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。
使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)寸法(mm)約48×約17×約27電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
¥279税込¥307
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ9V形電圧(V)9
1個
¥119税込¥131
当日出荷
Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 9V角形
使用推奨期限2年※1
ショートを防ぐ絶縁リング付き
ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(mm)約48.5×17.5×26.5質量(g/本)約43使用推奨期限2年備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)本数2形状9V形アズワン品番64-8908-21
1パック(2本)
¥999税込¥1,099
当日出荷
充電寿命500回
タイプ6P形寸法(mm)26.5×15.7×48.5電圧(V)8.4質量(g/本)約40本数1充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)バッテリー容量(mAh)200充電可能回数500回
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮
使用推奨期限3年※1
液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
使用推奨期限3年※1
液もれ防止製法を採用!※2
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。
機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
使用推奨期限2年。
電圧(V)9タイプ9V形(アルカリ)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
1個
¥349税込¥384
9日以内出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
6F22(006P)型用
リード線10cm付
用途6F22(006P)型用リード線長さ(mm)100
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形電圧(V)1.5
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1再生紙使用マーク適合
1個
¥299税込¥329
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。
小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。
キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコンタイプ単5形質量(g)約6.0電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
1本
¥439税込¥483
当日出荷
電池構造006P
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本質量(g)22リード線(m)0.15
1個
¥313税込¥344
当日出荷