電池 sr936swのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
40件の「電池 sr936sw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイバースコープ」、「ボタン電池 CR2016」、「ボタン電池 SR621SW」などの商品も取り扱っております。
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウランキング2位
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
1個ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセルランキング3位
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
1個
509税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセルランキング4位
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
1個
509税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウランキング5位
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
59税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
1個
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)[1.55V] 酸化銀電池
適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用。※必ず使用する本体の適応規格をご確認ください公称電圧(V)1.55タイプ酸化銀電池
1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
1個ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
1パック(5個)
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
1セット
669税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5
1個
139税込153
当日出荷

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース。●スケール板(取付済)。●接眼部キャップ。●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
1個
5,998税込6,598
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)