- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- 電池ケース6vのおすすめ人気ランキング
電池ケース6vのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新193件の「電池ケース6v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6v 電池ボックス」、「乾電池ケース」、「DC12V 昇圧電池ボックス」などの商品も取り扱っております。
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様
単3×4本用
再生紙使用マーク
適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用
質量(g)
15
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
仕様
リード線、スイッチ、電池カバー付き
質量(g)
17.5
タイプ
単3電池×2本
リード線長さ(mm)
140
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
電池:単3×8本
直列12V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型
仕様
単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用
質量(g)
22
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ
単3×2本用
仕様
スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
6F22(006P)型用
リード線10cm付
用途6F22(006P)型用
リード線長さ(mm)
100
材質
ABS
寸法(mm)
80×110×20
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様
単3×3本用
再生紙使用マーク
適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)
約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。
6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm)
167×84×46
分解能
(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHz
バッテリー
9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)
電池寿命(時間)
バックライト不使用時に標準で 400
ディスプレイ
デジタル: 6000カウント、毎秒4回更新
保証期間
3年
動作/保管温度(℃)
-10~+50/-40~60
バーグラフ表示
33セグメント、毎秒32回更新
サージ対策
IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク
最大電圧(V)
「任意の端子とアース間」600
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様
単3×2本用
再生紙使用マーク
適合
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
スイッチ・カバー付き、9V×1本
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
単3×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用
質量(g)
7
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品
テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本
タイプ
スイッチなしリード
適合規格
JIS C1302:2018
測定回数
1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能
光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度
表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。