電池ボックス 防水のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
201件の「電池ボックス 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水バッテリーケース」、「防水 電池ケース」、「18650 バッテリーケース」などの商品も取り扱っております。
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性 防水・難燃 表面処理 取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット) シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

後方認識灯付き
材質 ABS樹脂・アルミニウム 質量(g) 110 使用温度範囲(℃) -5~40 使用電池 単3形アルカリ乾電池×3本 防水性 IP×5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×50×25
1個
949 税込1,044
当日出荷



LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品 外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ 適合 (コード)0.12~0.2sq スイッチ ON-OFF 出力 DC12V120mA(MAX) 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 MAX120mA以下
1個
799 税込879
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ 単3×2本用 仕様 スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g) 22 リード線(m) 0.15
1個
303 税込333
当日出荷

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付 ラッチ・ヒンジ取付× 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~+75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。 仕様 カラビナ付 質量(kg) 0.2 材質(本体) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 外寸(mm) 149×103×54 内寸(mm) 111×73×43 材質(Oリング) ネオブレン バルブ 自動気圧調整 防水性 IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ
適合機種 HW-X333HD/KDHL-2109、HW-X533H/KDHL-2111、HW-V533H、HLP-2101、HLP-2103、HLP-1805、HX-133D、GT-391D、GT-392D、GT-393D、NRX-180H、DPX-318H、DPX-333D、SDH-331D、SDH-332D、SDH-333R、DRF-133D、DRF-233D、DRF-333D、DPX-418H、DPX-433D
1個
699 税込769
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷

テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性 防水・難燃 材質 電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ 保護等級 IP67 締付トルク(N・m) カバー:0.2~0.3 材質(カバー) 上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(Oリング) シリコンゴム 材質(ガスケット) シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(カバー) 上/下:シボ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ
適合機種 HLP-1804、HW-000X
1個
649 税込714
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様 単3×4本用 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

後方認識灯付き
材質 ABS樹脂・アルミニウム 質量(g) 127 使用温度範囲(℃) -5~40 使用電池 リチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh) 4800 防水性 IP×5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×50×34
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

充電池GT-05SBの専用簡易充電器
適合機種 【GT-05SB】SDH-333H、HLP-1805、HW-V533H、DPX-318H、NRX-180H 質量(g) 80
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

PELICAN(ペリカン)マイクロケース
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。 仕様 カラビナ付 質量(kg) 0.2 材質(本体) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 外寸(mm) 173×121×54 内寸(mm) 135×90×43 材質(Oリング) ネオブレン バルブ 自動気圧調整 防水性 IP67
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
473 税込520
当日出荷