- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- 電池ボックス18650のおすすめ人気ランキング
電池ボックス18650のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「電池ボックス18650」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「18650 バッテリーケース」、「18650 電池」、「リチウム電池ホルダー」などの商品も取り扱っております。
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)
約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ
単3×2本用
仕様
スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品
外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合
(コード)0.12~0.2sq
スイッチ
ON-OFF
出力
DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
リード線、スイッチ、電池カバー付き
質量(g)
17.5
タイプ
単3電池×2本
リード線長さ(mm)
140
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質
ABS
寸法(mm)
80×110×20
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
スイッチ・カバー付き、9V×1本
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ
単4×2本用
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~85
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。
小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。
キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン
タイプ
単5形
質量(g)
約6.0
電圧(V)
12
直径×長さL(Φmm×mm)
10.1×28.0
本数
1本
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
単3×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用
質量(g)
7
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
電池:単3×8本
直列12V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型
仕様
単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用
質量(g)
22
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
電池:単5×1本
直列1.5V引き出し用
フラット型
ラグ端子
仕様
単5×1本用、フラット型、ラグ端子、直列1.5V引き出し用
質量(g)
6
1個
¥256
税込¥282
当日出荷
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用
質量(g)
5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥512
税込¥563
当日出荷