- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 多目的灯・スリムランプ
- 電池式 タッチライトのおすすめ人気ランキング
電池式 タッチライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「電池式 タッチライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッチライト」、「電池式照明器具」、「物置 ライト」などの商品も取り扱っております。
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)
(約)Φ70×高さ24
質量(g)
約32(乾電池除く)
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源
白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間
約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ
約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。
光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類
LED
付属品
両面テープ
質量(g)
約56(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×22
光源
LED
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命
約60時間
設置方式
両面テープ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品
壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2
質量(g)
約170(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)
強モード時:約200、弱モード時:約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×29
光源
昼白色LED×26個
電池寿命(時間)
強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)
光色
昼白色
電球の種類
LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品
プレート、プレート固定用両面テープ
質量(g)
112(プレート含む/乾電池除く)
電源
単3形乾電池x3本(乾電池別売)
連続使用時間
45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×29
光源
白色LEDx1灯(交換できません)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。
マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質
ABS
全長(mm)
25
色
ホワイト
質量(g)
約58
外径(Φmm)
90
連続使用時間(時間)
約22
光源
白色LED×3灯
色温度(K)
4000
使用電池
単3形乾電池×3本
電池寿命(連続時間)
30000
アズワン品番
65-0528-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
スイッチ種類
本体スイッチ
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品
木ネジ1本
寸法(mm)
(約)幅143×長さ143×厚さ37
質量(g)
約130(電池別)
連続使用時間
約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源
単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球
白色LED
明るさ(Lm)
約18
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品
壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)
約173(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×28
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
200
光色
昼白色
灯数
24
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)
Φ65×22
電池
単4電池3本付
点灯時間
約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類
LED
定格電圧(V)
AC100
1個
¥741
税込¥815
翌々日出荷
寸法(mm)
Φ36.4×8
点灯時間
約45時間
科目
図工
準拠
図工小学校4年
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容
本体×1
材質
PVC
質量(g)
9
寸法(Φ×mm)
29×25
包装形態
OPP袋入
点灯時間(時間)
約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品
プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)
約48(乾電池含まず)
電源
単4形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×67×27
光源
LED×1灯(交換できません)
点灯保持時間
約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
電球の種類
LED
1セット(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)
0.5
付属品
粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×30×16
本体質量(g)
100(電池除く)
センサー
赤外線センサー
使用電池
単4乾電池×4本(別売り)
LED色
電球色
センサー感知方式
赤外線
設置方式
マグネット、両面テープ
動作温度(℃)
-10~50
LED寿命(時間)
80000
点灯時間
15秒
センサー感知範囲
120°、3m
電球の種類
LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
センサー感知方式
赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)
約95×37
質量(g)
103、取り付けプレート:約20
材質
ポリカーボネート
光源色
昼白色
光源
0.5W-LED×4個
全光束(Lm)
ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー
明暗:フォトセンサー
点灯保持時間
ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式
OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命
(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間
お買い上げ日より1年間
機能
人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲
約2.5まで
角度(°)
センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)
約Φ91×H7
付属品
取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色
ホワイト
消費電力(W)
0.5
設置方式
ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品
鉄製プレート、両面テープ
質量(g)
約87(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)
約84×60
光源
白色LED×2個(交換不可)
連続点灯時間
常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品
プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)
約48
電源
単4形乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×67×27
光源
LED×1灯(交換できません)
電球の種類
LED
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品
microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)
約67×67×30
質量(g)
約47
電源
USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売
発光色
白、赤、緑、青
電球の種類
LED
発光パターン
3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
LEDルームライトがとても明るい充電式照明灯です。
充電式なので繰り返し使え、場所を選ばず家はもちろん、車やキャンプなどでも大活躍。
背面に磁石が付いているので付属の磁石、両面テープで固定することも可能。
付属品
充電ケーブル×1、両面テープ×1、磁石×1
寸法(mm)
122×92×25
電球の種類
LED