電池式 掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「電池式 掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式 クリーナー」、「ハンディ クリーナー コードレス」、「ハンディクリーナー」などの商品も取り扱っております。
手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。 集塵方式 ダストケース式(フィルター集塵式) 連続使用時間(分) 35 質量(g) 290 付属品 隙間ノズル ホワイト 電源 単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×200×110 アズワン品番 64-3284-30
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分) 約7.5/Ah 質量(kg) 0.9 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 273×170×77 風量(m3/min) 0.9 集塵方式 カプセル式 真空度(hPa) 45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵容量(L) 0.35(吸水量:0.15) 質量(kg) 0.9 コード長さ(m) 1.7 セット内容 本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター レッド 連続使用時間(分) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×100×110 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 約8
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W) 21 集塵容量(L) 0.5 連続使用時間(分) 16 付属品 ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm) 440 幅(mm) 120 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 130 材質(本体) ABS タイプ カプセル式 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa) 3.8 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.3MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

勉強後のテーブルをラクラクお掃除、小さなゴミをパワフルキャッチ、排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない邪魔にならないコンパクト設計オーバーヒート防止の安全設計
材質 ABS 寸法(mm) 85×61×85 使用電池 単三乾電池2本使用(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない。 邪魔にならないコンパクト設計 電源遮断安全機構付 単三乾電池2本使用(別売)
材質 ABS 寸法(mm) 85×61×85 使用電池 単三乾電池2本使用(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書 (6.12MB) 電源タイプ 充電式(USB Type-C給電:5V/1A) バッテリー リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh) 充電入力電源(V) AC100(50/60Hz) 充電出力電源(V) DC5/1A 充電時間(時間) 約4 動作時間 強モード約15分、標準モード約20分 集塵方式 フィルター式 集塵容量(mL) 45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×71×71 質量(g) 約500(付属部分を含まず) 付属品 ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。 コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。 可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。 床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。 暗いところを照らすLEDライト搭載。 手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。 回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。 リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。 回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。
用途掃除機、クリーナーとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6 質量(kg) 2.2(スティック装着時) 出力 【充電アダプタ】DC18V/500mA 入力 【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz) 充電時間(時間) 約4.5 連続使用時間(分) (強)約15/(弱)約25 コード長さ(m) 約1.5(充電コード) 保証期間 1年 ホワイト
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト) 集塵容量(L) ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6 集塵方式 サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1 質量(kg) 本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3 電源(V) AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式 使用時間(分) 約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時) 充電時間(時間) 約3.5 使用電池 リチウムイオン電池 充電可能回数 約2500回 消費電力(W) 充電中:約17、本体を外したとき:約0.5 電源コード(m) 1.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵方式 サイクロン 集塵容量(L) 約0.3 吸込仕事率(W) 50 電源コード(m) 約5 質量(kg) 約1.5(製品のみ) 付属品 床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm) 約225×220×390 スケルトンブラック 消費電力(W) 250 スイッチ スライド式(ON/OFF) 運転音(dB) 65
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

乾湿両用 スライドスイッチ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分) 48 長さ(mm) 497 幅(mm) 121 高さ(mm) 147 質量(kg) 0.85(電池・ノズル・延長管除く) 適合バッテリー 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 消耗部品 フィルター22番 充電時間(分) 32 アズワン品番 65-0294-24 商品タイプ 本体のみ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。 付属品 すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター 質量(g) 570 電源 充電式(ACアダプター) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×105×110 使用時間(分) 14 電池 Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh 保証期間 お買い上げ日より1年 充電入力電源(V) AC100(50/60Hz) 充電時間(時間) 12 充電出力電源(V) DC6/200mA 吸水量(mL) 目安:45
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 105×365×115 電源(V) AC100 50/60Hz(充電式) 充電時間(時間) 約10~12 付属品 充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様 アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック 付属品 充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル 寸法(mm) 約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903 質量(kg) 約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含) 消費電力(W) 充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1) スイッチ スライド式 ON/OFF 電源 充電式 集塵容量(L) 約0.45 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(分) 約10 使用電池 専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh 集塵方式 サイクロン式 充電入力電源(V) AC100(50/60Hz)/0.5A MAX 充電時間(時間) 6(充電タイマー/充電完了時LED消灯) 充電出力電源(V) DC12/500mA
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm) 452 幅(mm) 160 高さ(mm) 124 質量(kg) 0.89 集塵方式 カプセル式
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ セット内容 本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C) 材質 ABS 質量(g) 355 使用時間(分) 約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (折りたたみ時)17×6×8.5 充電時間(時間) 約4 標準容量(mAh) (充電式リチウム電池)2000 定格入力 7.4V/2A 集塵容量(mL) 約150
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品 延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg) 約1.9(ソフトブラシ含) ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 750 スイッチ スライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L) 約 0.7 電源コード(m) 約6.0 運転音(dB) 75以下 吸引力(W) 200
1台
8,498 税込9,348
当日出荷