- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- 電池式 led照明のおすすめ人気ランキング
電池式 led照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新183件の「電池式 led照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 電池式」、「LEDライト 電池」、「プッシュライト」などの商品も取り扱っております。
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)
(約)Φ70×高さ24
質量(g)
約32(乾電池除く)
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源
白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間
約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ
約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)
0.5
付属品
粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×30×16
本体質量(g)
100(電池除く)
センサー
赤外線センサー
使用電池
単4乾電池×4本(別売り)
LED色
電球色
センサー感知方式
赤外線
設置方式
マグネット、両面テープ
動作温度(℃)
-10~50
LED寿命(時間)
80000
点灯時間
15秒
センサー感知範囲
120°、3m
電球の種類
LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品
壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2
質量(g)
約170(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)
強モード時:約200、弱モード時:約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×29
光源
昼白色LED×26個
電池寿命(時間)
強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)
光色
昼白色
電球の種類
LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ35×329.50
質量(g)
185.1(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:280、先端50
保護等級
IPX4
光源
側面:COB、先端LED
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)
約24
連続点灯時間(時間)
側面:約1.5、先端:15
取扱説明書
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
センサー感知方式
赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)
約95×37
質量(g)
103、取り付けプレート:約20
材質
ポリカーボネート
光源色
昼白色
光源
0.5W-LED×4個
全光束(Lm)
ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー
明暗:フォトセンサー
点灯保持時間
ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式
OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命
(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間
お買い上げ日より1年間
機能
人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲
約2.5まで
角度(°)
センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)
約Φ91×H7
付属品
取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色
ホワイト
消費電力(W)
0.5
設置方式
ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。
マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質
ABS
全長(mm)
25
色
ホワイト
質量(g)
約58
外径(Φmm)
90
連続使用時間(時間)
約22
光源
白色LED×3灯
色温度(K)
4000
使用電池
単3形乾電池×3本
電池寿命(連続時間)
30000
アズワン品番
65-0528-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
スイッチ種類
本体スイッチ
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。
人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。
乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)
100
センサータイプ
赤外線受動式センサー 、フォトセンサー
全光束(Lm)
ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×35×29.6
光源
0.5W-LED×4個
使用電池
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感
点灯方式
OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
電池寿命
ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
設置場所
屋内
点灯保持時間
ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
センサー感知範囲
約2.5mまで
電球の種類
LED
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品
壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)
約173(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×28
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
200
光色
昼白色
灯数
24
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品
ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約200(乾電池別)
スイッチ
ON・OFF・AUTO
電源
単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×64×44
光源
白色LED3灯
電池寿命
アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。
点灯保持時間
約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。
付属品
コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書
本体質量(g)
約210(電池含まず)
取付寸法(mm)
約130まで
光源
LED 0.5×3個
モード切替
昼も夜も点灯・夜だけ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×97×168
電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
赤外線探知方式
センサー探知範囲
約3m時約180°・約12m時約90°
設置場所
屋内/屋外(防雨構造)
明るさ(Lm)
100
点灯時間
約5秒~30秒
電球の種類
LED
電池寿命(年)
1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品
microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)
約67×67×30
質量(g)
約47
電源
USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売
発光色
白、赤、緑、青
電球の種類
LED
発光パターン
3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品
木ネジ1本
寸法(mm)
(約)幅143×長さ143×厚さ37
質量(g)
約130(電池別)
連続使用時間
約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源
単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球
白色LED
明るさ(Lm)
約18
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。
屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。
センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。
センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。
10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。
15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。
配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。
電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品
取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個)
質量(g)
約315(本体)、約725(電池を含む)
電源
単1形アルカリ電池×3本(別売り)
明るさ(W)
点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内)
外径×高さH(Φmm×mm)
143×87(取付プレートを含む)
電池寿命
約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。)
設置場所
屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。
使用条件
10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。
防水仕様
防沫、防塵仕様(IP44)
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間
15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。
センサー感知範囲
120°、1~3m以内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所
屋内
付属品
USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×13.5×255
モード切替
センサー(15秒)/切/連続
電球
1W高輝度電球色LED
使用時間
センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲
100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)
3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番
64-8901-29
明るさ(Lm)
100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質
PC樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~+35
スイッチ
夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約179(フレキシブルアーム含む)
表示
電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
保護等級
IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
アーム長さ(mm)
400
LED色
ホワイトLED
センサー感知方式
人感
電池寿命
夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式
マグネット、吊り下げ
設置場所
屋内・屋外
LED使用数(個)
0.2W×3
点灯時間
1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲
左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
電球の種類
LED
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
80×40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類
LED
消費電力(W)
10
特殊用途
防水
セット内容
ライト本体、保証書、取扱説明書
材質
ABS+PC
質量(g)
390(本体)
全光束(Lm)
1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170.7×126.53×44.5
発光色
昼光色(6000K)
光源
COB LEDチップ×1
角度調整範囲
前後180°
使用電池
乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式
Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角
120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
連続点灯時間(時間)
HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源
単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級
IP45(防噴流形)
使用電池
単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
赤外線
設置方式
ネジ取付式、クランプ式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)