電池式インターホンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「電池式インターホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾電池式インターホン」、「パナソニック インターホン 電池」、「インターホン 交換」などの商品も取り扱っております。

親機は子機を同時呼出。
セット内容 親機(AT-216)と子機(AT-306) 質量(g) 【親機】約410【子機】約280 消費電力(W) 【親機】最大2/待受0.5 電源 AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (親機)80×210×52、(子機)80×210×52 アズワン品番 64-3204-19
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

親機は子機を同時呼出。 電池寿命インジケーター付。
セット内容 親機と子機(乾電池・配線別売) 電源 単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (親機)80×210×52、(子機)80×210×52
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
仕様 (呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性) 付属品 取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本 質量(g) (親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113 電源 単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38 電池寿命 約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。) 電源タイプ 電池式 通話方式 親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
1個
3,419 税込3,761
当日出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
取付方式 カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様 呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質 (親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂 形状 壁取付型 質量(kg) (親機)0.3(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー 備考 玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当) 電源電圧 (親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給 電池寿命 約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) アズワン品番 64-3204-20 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 接続台数 玄関子機1台 通話方式 (親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品 【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質 親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付 親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g) 親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V) 親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W) 待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明 LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子 1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件 周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ 3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式 1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m) 見通し約100m 電池寿命 【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性 【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角 【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度 【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷

AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容 玄関子機と親機(配線別売) 電源 AC100V/電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様 呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質 自己消火性ABS樹脂 形状 壁取付型 質量(kg) (親機)0.5(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック 備考 玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当) 消費電力(W) 最大2、待受0.6 電源電圧 (親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給 アズワン品番 64-3204-22 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 接続台数 玄関子機1台 通話方式 (親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。 電源タイプ 乾電池式 トラスコ品番 733-7973 幅(mm) 90 ホワイト 高さ(mm) 120 質量(g) 175 定格電圧 DC1.5V(単3乾電池×1個) 電池寿命 1日10回で約1年 音量(dB) 68以上
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
付属品 充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm) 質量(g) 【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む) 消費電力(W) 【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W 電源 【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池) 型番 TSA-220) 連続使用時間(時間) (通話時)約3、(待受時)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値) 使用環境温度(℃) 0~40 充電時間(時間) 約15 通信可能距離(m) 見通:約100 音色 チャイム音:3種類 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式
1個
12,331 税込13,564
当日出荷

JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用 適合 スイッチボックス1コ用 適合電線(mm2) 単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2 トラスコ品番 836-0045 質量(g) 約125 タイプ 小型 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

送話が見て分かる[送話表示灯] 送話状態で点灯 受話状態で消灯
セット内容 玄関子機と親機(配線別売) 電源 AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (玄関子機)99×131×30、(親機)82×210×40 機能 送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。 ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様 (呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性) 付属品 取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本 質量(g) 約353(電池除く) 電源 単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×215×71 電池寿命 約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。) 電源タイプ 電池式 適合プラグ 外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時) 通話方式 電話形同時通話式
1セット(2個)
3,419 税込3,761
当日出荷

付属品 取付ネジ×2(押釦別) ホワイト 質量(g) 約440(電池含む) 定格電圧(V) DC6(アルカリ単3乾電池×4別売) 適合電線(mm2) より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道 電源タイプ 電池式 適合電線径(Φmm) 単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道 音量(dB) 70以上(前方1m) 動作電流(mA) 2500以下 電池寿命(年) 約半(1日10回使用)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ 充電池式 セット内容 カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g) 【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V) 【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間) 約16 モニタ 2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式 【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質 自己消火性ABS樹脂 形状 壁取付型 ブラック(フラネルブラック) 質量(g) 約200 備考 防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧 親機から供給 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 通話方式 拡声通話
1台
3,298 税込3,628
当日出荷